Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525F-062125-25 Viton cső 1/16 hüvelyk belső átmérő 1/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXD 4CHJ1

E JAMES & CO 1525F-062125-25 Viton cső 1/16 hüvelykes belső átmérő 1/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XXD Modell: 1525F-062125-25Kereszthivatkozás: 4CHJ1

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€157.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 75
Belül Dia.1 / 16 "
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-30 - 400 F
Tolerancia+/- 0.013 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)32
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységTemp. HatótávolságÁr
E JAMES & CO 1525S-062125-25 Viton cső 1/16 hüvelyk belső átmérő 1/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWD 4CHF5 1525S-062125-25A part: 60-40-től 400 F-ig€195.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525F-062125-25 Viton cső 1/16 hüvelykes belső átmérő 1/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb
€157.38 /Mértékegység