DYNABRADE 64903 Sokoldalú daráló 460 V 3 LE | AD6HMP 45J452

DYNABRADE 64903 Sokoldalú daráló 460 V 3 LE

Raktáron
Tétel: AD6HMP Típus: 64903Kereszthivatkozás: 45J452

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,013.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSokoldalúságú daráló
Övméret2 x 72 hüvelyk
HP3
Hz50/60
Teljes mélység40 "
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség48 "
Fázis3
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.11
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8465930090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
DYNABRADE 64904 Sokoldalú daráló 115 V 1.5 LE | AD6HME 45J443 649041.540 "30 "48 "1115€9,716.13
DYNABRADE 64905 Sokoldalú daráló 230 V 1.5 LE | AD6HMF 45J444 649051.540 "30 "48 "1230€9,716.13
DYNABRADE 64900 Sokoldalú daráló 115 V 1 LE | AD6HML 45J449 64900133 "22 "17 "1115€11,965.19
DYNABRADE 64901 Sokoldalú daráló 230 V 1 LE | AD6HMM 45J450 64901140 "30 "48 "1230€11,965.19
DYNABRADE 64902 Sokoldalú daráló 230 V 3 LE | AD6HMN 45J451 64902340 "30 "48 "3230€14,475.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 64903 Sokoldalú daráló 460 V 3 LE
€14,013.65 /Mértékegység