DYNABRADE 64862 háromkerekű köszörű 230 V 3 LE | AD6HMJ 45J447

DYNABRADE 64862 Háromkerekű köszörű 230 V 3 LE

Raktáron
Tétel: AD6HMJ Típus: 64862Kereszthivatkozás: 45J447

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,753.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromkerekű daráló
Övméret2 x 72 hüvelyk
HP3
Hz50/60
Teljes mélység33 "
Teljes magasság22 "
Teljes szélesség17 "
Fázis3
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.43
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8465930090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPFázisFeszültségÁr
DYNABRADE 64860 háromkerekű köszörű 115 V 1 LE | AD6HMG 45J445 6486011115€12,455.12
DYNABRADE 64861 háromkerekű köszörű 230 V 1 LE | AD6HMH 45J446 6486111230€12,512.55
DYNABRADE 64863 háromkerekű köszörű 460 V 3 LE | AD6HMK 45J448 6486333460€14,458.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 64862 Háromkerekű köszörű 230 V 3 LE
€13,753.96 /Mértékegység