DYNA-LIFT 2E-B1C-12-T hidraulikus emelőkészlet 2 oszlopos elektromos teleszkópos láb | AA8CBY 16Y712

DYNA-LIFT 2E-B1C-12-T hidraulikus emelőkészlet, 2 oszlopos elektromos teleszkópos láb

Raktáron
Tétel: AA8CBY Modell: 2E-B1C-12-TKereszthivatkozás: 16Y712

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,982.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő készlet
Beállítási tartomány12
Henger anyagaalumínium
Terhelési érték500 font
Motoros HP1/9
Motor Hz50/60
motor feszültség115
Szerelési típusRetro fit
Hengerek száma2
Csavar méret5/16 "önmetsző csavarok
ütés12 "
Cső hossza96 "-60"
típusMunkaasztal tartozék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.51
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DYNA-LIFT 2M-B1C-12-T hidraulikus emelőkészlet 2 oszlopos Mnl teleszkópos láb | AA8CBX 16Y711 2M-B1C-12-T€1,378.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNA-LIFT 2E-B1C-12-T hidraulikus emelőkészlet, 2 oszlopos elektromos teleszkópos láb
€1,982.69 /Mértékegység