DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-BLP-48-230-95 Stock Cart, Capacity 1200 Lbs, 48 Bin, Size 24 x 36 x 35 Inch | AE4MWC 5LVH3

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-BLP-48-230-95 Raktáros kosár, Űrtartalom 1200 Lbs, 48 ​​Rekesz, Méret: 24 x 36 x 35 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4MWC Modell: RSC-2436-BLP-48-230-95Kereszthivatkozás: 5LVH3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,364.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Kapacitás polconként1200 font
Kosár színeSzürke
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
befejezSzürke porszóró
Mérővastagság14
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség1200 lbs.
Polcok száma2
Teljes magasság35 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.9443
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)107.32
Hajószélesség (cm)95.57
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKapacitás polconkéntCaster Dia.HandleFogantyú típusaMagasságHosszAjakmagasságÁr
DURHAM GYÁRTÁS RSC3-1836-2-95 Raktári kosár, Űrtartalom 1200 Lbs, Méret 36 x 18 hüvelyk, Acél | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Porbevonat600 font5"Acél---3"€639.17
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-1836-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 36 x 18 hüvelykes méret | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Porbevonat-5"-----€986.08
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-2436-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 36 x 24 hüvelykes méret | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Porbevonat-5"-----€1,064.47
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-2448-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 48 x 24 hüvelykes méret | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Porbevonat-5"-----€1,460.66
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-3048-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 48 x 30 hüvelykes méret | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Porbevonat-5"-----€1,507.54
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-3672-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 72 x 36 hüvelykes méret | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Porbevonat-5"-----€2,269.81
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 raktárkocsi, nagy teherbírású, 3 polcos, 60 x 30 hüvelykes méret | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Porbevonat-8"-----€2,142.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-BLP-48-230-95 Raktáros kosár, Űrtartalom 1200 Lbs, 48 ​​Rekesz, Méret: 24 x 36 x 35 hüvelyk
€1,364.53 /Mértékegység