DORAN DS8030 kerekesszék mérleg 800 lb acél | AF6RHH 20GV88

DORAN DS8030 kerekesszék mérleg 800 lb acél

Raktáron
Tétel: AF6RHH Modell: DS8030Kereszthivatkozás: 20GV88

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,295.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerekes szék mérleg
Kapacitás360kg / 800 lb.
kijelzőLCD
osztások0.1kg / 0.2 lb.
AnyagAcél
Teljes magasság48 "
Teljes hossz49 "
Teljes szélesség38 "
ÁramforrásHálózati adapter vagy (6) AA elem
A felületi mélység mérése31 "
Súlyú felületi szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.47
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)104.14
HS-kód8423810010

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN DS8030 kerekesszék mérleg 800 lb acél
€4,295.95 /Mértékegység