Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO RPW-500-2 párhuzamos megfogó széles test, 40-100 Psi

Raktáron
Tétel: AH2HCJ Modell: RPW-500-2Kereszthivatkozás: 28WR32

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€2,219.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos markoló, széles test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.268
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Destaco RPW-500-2 párhuzamos megfogó hosszú ujjú markolattal a nagy és széles alkatrészek kezelésére portálrendszerekben
    • Fogasléc és fogaskerék kialakítás a sima és pontos működés érdekében
    • Az integrált kettős rúdtömítések meghosszabbítják az élettartamot zord körülmények között is
    • Tartalmazza a Buna-N (nitril) tömítést a kemény vegyszerek és vegyületek, szemcsék vagy törmelék kezelésére
    • Képes ellenállni a -35 és 80 fok közötti üzemi hőmérsékletnek
    • Ideális a repülőgépiparban, az autóiparban, a fogyasztási cikkekben, az élelmiszeriparban és a csomagolóiparban

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO RPW-500-2 párhuzamos megfogó széles test, 40-100 Psi
€2,219.52 /Mértékegység