A Destaco RP-15 duplaékes párhuzamos megfogót az alkatrészek pozicionálására és ismételhető műveletekre tervezték nagynyomású alkalmazásokban, biztosítva az ismételhetőséget és a pontosságot. Ideális kényes alkatrészkezeléshez szelepvezérléssel, tiszta helyiségekkel és ellenséges környezetekkel, precíz megfogó ujjakkal és magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz a belső tömített Viton használatával. Az autóiparban és az elektronikai iparban használják, ahol az alkatrészek kiszámítható geometriával rendelkeznek. Ez a párhuzamos megfogó dugattyút és sűrített levegőt használ a pofák működtetéséhez, és nulla oldaljátékot biztosít az alacsony súrlódású, kettős V-görgős csapágyak segítségével. Ez a könnyű és kompakt megfogó 70 és 40 psi közötti nyomáson akár 100 font fogási erőt is kínál. A Destaco RP-15 megfogó -30 és 180 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tud működni. A megfogó szabadalmaztatott kettős ékkialakítása rendkívül nagy megfogási erőt kínál a méretarányhoz, és edzett acél fenékrésze van az alkatrészpréselési alkalmazásokhoz. Kompatibilis a gyorsan leválasztható érzékelőkábelekkel, hatás- és rezisztív érzékelőkkel, hibabiztos szelepekkel, érzékelő szerelőkészletekkel és javítókészletekkel a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz.
Felhasználás:
A Destaco RP-15 dupla ékből készült párhuzamos megfogót finom alkatrészek kezeléséhez használják szelepvezérléssel, precíziós hosszú megfogó ujjkövetelményekkel és magas hőmérsékletű/nyomású alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco RP-15 duplaékes párhuzamos megfogó Viton tömítésekkel rendelkezik a magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.
- Kiváló alkatrész-ismételhetőséget és pozicionálást kínál.
- Ez a megfogó 2 pofájával lehetővé teszi a nem szinkron pofák működését -30 és 180 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.
- Alacsony súrlódású, kettős V-görgős csapágyakkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák az oldaljátékot.
- A Destaco RP-15 párhuzamos megfogó könnyű és kompakt kialakítású a könnyű felszerelés érdekében.
- 0.5 hüvelykes löketet képes biztosítani 70 font fogási erővel.
- A megfogó szabadalmaztatott kettős ékkialakítása rendkívül magas markolóerőt és méretarányt kínál.
- Ennek az egységnek edzett acél alja van alkatrészpréselési alkalmazásokhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco OSMK-003: Ezeket az érzékelőrögzítő készleteket a márka RP-15 dupla ék párhuzamos megfogóihoz tervezték.
- Destaco CABL-010 és CABL-013: Ezek a gyorsan leválasztható érzékelőkábelek 2 mm (CABL-010) és 5 mm (CABL-013) hosszúak.
- Destaco (OFSV-001) és (OFSV-004): Ezek a hibabiztos szelepek ideálisak a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco RP-15 duplaékes párhuzamos megfogó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco RP-15 duplaékes párhuzamos megfogó tolócsúszó-, forgó- és megfogófelülettel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyű és közvetlen felszerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket is?
V. Igen, a Destaco induktív érzékelőket is kínál, amelyeket kifejezetten az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet nyújtsanak az erős hidraulikus sugarak, por és heves eső ellen
K. Mi az előnye a párhuzamos megfogónak a szögletes megfogóval szemben?
V. Mivel az ujjak kis területekre illeszkednek, a Destaco párhuzamos megfogók képesek lehúzni egy alkatrészt a gép belsejében, míg a szögletes megfogók csak a szerszámok elmozdítására szolgálnak.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.