Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO DLM-07M-25-25-P DLM sorozatú csúszó, 1 hüvelykes löket, 15 lb tolóerő

Raktáron
Tétel: AH2HCF Modell: DLM-07M-25-25-PKereszthivatkozás: 28VE74

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€829.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyósíncsúszda 7Mm X 25Mm stroke

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.268
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco DLM-07M-25-25-P mini gömbsín csúszda alkalmas (egyirányú vagy összetett XYZ mozgás) kis és nagy tárgyak kezelésére automatizálási és gyártósoros alkalmazásokhoz. Ez a gömbsín csúszda belső Delrin visszahúzó és kihúzó ütközőkkel rendelkezik a nagy ismételhetőség biztosítása érdekében, valamint Viton tömítések magas hőmérsékletű helyeken való használatra.

Felhasználás:

  • Kis alkatrészek kezelése
  • Pontos lineáris pozicionálás

Jellemzők:

  • Destaco mini gömbsín csúszó állítható precíziós ütközőkkel a rugalmas működés érdekében
  • Állítható mágneses rezisztív érzékelők akár 8 különböző pozíció érzékeléséhez
  • Kompakt csapágy kialakítás a megbízhatóság érdekében

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco OHSP-017 PNP mágneses rezisztív érzékelő
  • Destaco CABL-010 és CABL-013 gyorscsatlakozó kábelek

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS-kompatibilis

Telepítés:

  • Mini gömbsín csúszó menetes rögzítőfuratokkal sík felületre történő felszereléshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO DLM-07M-25-25-P DLM sorozatú csúszó, 1 hüvelykes löket, 15 lb tolóerő
€829.87 /Mértékegység