A Destaco 9530-2 és 9540-2 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek közvetlenül a Destaco 9540153 pneumatikus lengőbilincs kar tetejére szerelhetők. A reteszelő kúpos csatlakozáson keresztül a pneumatikus lengőbilincs kar stabil súrlódó bilincs csatlakozást biztosít a kezelő számára. Változtatható lengési irányt, azaz jobb és bal között állítható mezőt biztosít, és több millió cikluson keresztül tesztelték. A Destaco 9540153 pneumatikus lengőbilincs karja könnyű alumíniumból készült a kemény hegesztési környezetekhez és a kiváló szerkezeti merevséghez. A szorítókar 45 és 130 psi közötti nyomáson tárgyak rögzítésére is használható. Ez a forgatható kar 360 fokban elforgatható a tartozékok elhelyezéséhez. A Destaco 9540153 pneumatikus lengőbilincs kar ideális összeszereléshez, hegesztéshez, rögzítéshez és teszteléshez a repülőgépiparban, az élelmiszeriparban és a csomagolásban, valamint az autóiparban.
Raptor Supplies ajánlatok 9500-2 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek amelyek kompatibilisek ezzel a Destaco lengő szorítókarral.
Felhasználás:
A Destaco 9540153 pneumatikus lengőbilincs kar pneumatikus lengőbilincsekhez csatlakozik, lehetővé téve az alkatrészek különböző távolságokban történő rögzítését. Funkcióinak széles skálájával alkalmas olyan alkalmazásokra, mint az összeszerelés, hegesztés, rögzítés és tesztelés a repülőgépiparban, az élelmiszeriparban és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 9540153 pneumatikus lengőbilincs kar közvetlenül a márka 9500-2 pneumatikus lengőbilincséhez csatlakozik testreszabott karhosszabbításként, hogy maximalizálja a szorítóerőt és csökkentse a fáradtságot.
- Könnyű alumínium szerkezetének és kiváló szerkezeti merevségének köszönhetően ellenáll a kemény hegesztési körülményeknek.
- Ez az IP67 besorolású lengőbilincs kar reteszelő kúpos csatlakozással rendelkezik a súrlódásos rögzítéshez.
- A kar hossza a dugattyúrúd közepétől a befogási pontig mérhető.
- A Destaco 9540153 pneumatikus lengőbilincs karja 90 fokkal elfordulhat az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban a löket felső részén (lengőlöket), és egyenesen lefelé a befogáskor.
- Ez a pneumatikus lengőbilincskar akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékletet is képes ellenállni, 45 és 130 psi közötti nyomáson.
- Változtatható lengési irányt kínál, azaz jobb és bal között állítható mező.
- A Destaco 9540153 pneumatikus lengőbilincs kar menetes furattal van felszerelve az orsótartozékok elhelyezéséhez.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 9500-2 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek: Ezek a Destaco pneumatikus lengőbilincsek robusztus felépítéssel és kompakt kialakítással rendelkeznek, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol megszakítás nélküli és gyors hozzáférésre van szükség a szorítóállomáshoz. Ezek a kettős működésű, nem reteszelő bilincsek a bemeneti nyomással és furatmérettel egyenes arányban biztosítják a szorítóerőt, valamint gyors lengést és bilincsmozgást biztosítanak a jobb termelékenység érdekében. Ideálisak szűk helyekre, az ütés tetején forgó karmozgással végzett műveletekhez.
- Destaco orsók: Ezek az orsók a szorítókar menetes furatába illeszkednek, hogy maximális, fáradtságmentes szorítóerőt és könnyű felületi szerelést biztosítsanak.
Szabványok és jóváhagyások:
- Ez a Destaco 9540153 pneumatikus lengőbilincs kar IP67 besorolású.
Telepítés:
- A Destaco 9540153 pneumatikus lengőbilincs kar blokk stílusú házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi több rögzítési tartozék csatlakoztatását. A kar menetes furatokkal rendelkezik az orsótartozékok elhelyezéséhez, így könnyen felszerelhető a felületre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mely Destaco bilincsekkel kompatibilisek ezek a pneumatikus lengőbilincskarok?
A. Ezek a pneumatikus lengőbilincs karok kompatibilisek a 9500-2 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek rugalmas konfigurációhoz.
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincsek a munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Ideálisak az alacsony szorítóerőt igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a bilincsek a befogási területet pántoktól és szorítóelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan válasszunk a bal és a jobb kézi hinta között?
V. Annak eldöntéséhez, hogy bal vagy jobb lengésváltozatot válasszon, felülről kell vizualizálnia a kart, a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengés, az óramutató járásával ellentétes karok pedig bal oldali lengés változatok.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincseinek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.
K. Mire használhatók a szabványos pneumatikus lengőbilincskarok?
A. A pneumatikus lengőbilincskarok sűrített levegőt használnak a bilincs meghúzására, hogy a tárgyakat úgy tartsák, hogy megakadályozzák azok elmozdulását, leesését vagy szétválását.