Ez a Destaco 9540150 pneumatikus lengőbilincs kar közvetlenül a Destaco 9500-2 sorozatú pneumatikus lengőbilincseinek tetejére szerelhető. Ezzel a pneumatikus lengőbilincs karral a kezelő stabil súrlódó bilincscsatlakozást kap egy reteszelő kúpos csatlakozáson keresztül. Változtatható lengési irányt, azaz jobb és bal között állítható mezőt biztosít, és több millió cikluson keresztül tesztelték. A Destaco 9540150 pneumatikus lengőbilincs karja könnyű alumíniumból készült a kemény hegesztési környezetekhez és a kiváló szerkezeti merevséghez. A szorítókar 45 és 130 psi közötti nyomáson használható, hogy maximális és fáradtságmentes szorítóerőt biztosítson. 360 fokos szabad mozgásának köszönhetően a forgatható kar bármilyen irányba elhelyezhető, és az orsótartozékok elhelyezéséhez ütögethető. A bilincskar pneumatikus lengőbilincsekhez rögzíthető, hogy fokozzák azok képességeit, és ideális olyan alkalmazásokhoz, mint az összeszerelés, hegesztés, rögzítés és tesztelés a repülőgépiparban, az élelmiszeriparban és a csomagolásban, valamint az autóiparban.
Raptor Supplies egyben 9500-2 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek amelyek kompatibilisek ezekkel a Destaco lengő szorítókarokkal.
Felhasználás:
A Destaco 9540150 pneumatikus lengőbilincs kar pneumatikus lengőbilincsekhez csatlakozik, lehetővé téve az alkatrészek különböző távolságokban történő rögzítését. A funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint az összeszerelés, hegesztés, rögzítés és tesztelés a repülőgépiparban, az élelmiszeriparban és a csomagolásban, valamint az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 9540150 pneumatikus lengőbilincs kar közvetlenül a márka 9500-2 pneumatikus lengőbilincseinek tetejére csatlakozik testreszabott karhosszabbításként, hogy maximális és fáradtságmentes szorítóerőt biztosítson.
- A kar hossza a dugattyúrúd közepétől a rögzítési pontig mérhető.
- Könnyű alumínium konstrukciója kiváló szerkezeti merevséget biztosít, hogy ellenálljon a kemény hegesztési környezetnek.
- Ez az IP67 besorolású lengőbilincs kar reteszelő kúpos csatlakozással rendelkezik a súrlódásos rögzítéshez.
- A Destaco 9540150 pneumatikus lengőbilincs kar menetes furattal van felszerelve az orsótartozékok elhelyezéséhez.
- Ez a pneumatikus lengőbilincskar akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékletet is képes ellenállni, 45 és 130 psi közötti nyomáson.
- Változtatható lengésirányt biztosít, azaz jobb és bal között állítható mező.
- A Destaco 9540150 pneumatikus lengőbilincs karja 90 fokkal elfordulhat az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban a löket felső részén (lengőlöket) és egyenesen lefelé a rögzítéskor.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 9500-2 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek: Ezek a Destaco pneumatikus lengőbilincsek robusztus felépítéssel és kompakt kialakítással rendelkeznek, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol megszakítás nélküli és gyors hozzáférésre van szükség a szorítóállomáshoz. Ideálisak szűk helyekre, az ütés tetején forgó karmozgással végzett műveletek elvégzésére. Ezek a kettős működésű, nem reteszelő bilincsek a bemeneti nyomással és furatmérettel egyenes arányban biztosítják a szorítóerőt, valamint gyors lengést és bilincsmozgást biztosítanak a jobb termelékenység érdekében.
- Destaco orsók: Ezek az orsók a szorítókar menetes furatába illeszkednek, hogy maximális, fáradtságmentes szorítóerőt és könnyű felületi szerelést biztosítsanak.
Szabványok és jóváhagyások:
- Ez a Destaco 9540150 pneumatikus lengőbilincs kar IP67 besorolású.
Telepítés:
- A Destaco 9540150 pneumatikus lengőbilincs kar blokk stílusú házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi több rögzítési tartozék csatlakoztatását. Az orsótartozékok elhelyezésére szolgáló menetes furatokkal rendelkezik, ezáltal lehetővé téve a könnyű felületi szerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használhatók a szabványos pneumatikus lengőbilincskarok?
A. A pneumatikus lengőbilincskarok a bilincs meghúzására szolgálnak, hogy a tárgyakat úgy tartsák, hogy megakadályozzák azok elmozdulását, leesését vagy szétválását.
K. Mely Destaco bilincsekkel kompatibilisek ezek a pneumatikus lengőbilincskarok?
A. Ezek a pneumatikus lengőbilincs karok kompatibilisek a 9500-2 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek rugalmas konfigurációhoz.
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincsek a munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Ideálisak az alacsony szorítóerőt igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a bilincsek a befogási területet pántoktól és szorítóelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan válasszunk a bal- és jobbkezes lengésváltozat között?
V. Annak eldöntéséhez, hogy bal vagy jobb lengésváltozatot válasszon, felülről kell vizualizálnia a kart, a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengés, az óramutató járásával ellentétes karok pedig bal oldali lengés változatok.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincseinek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.