A Destaco 9540-2R pneumatikus lengőbilincs kompakt kialakítású, így szűk helyeken is alkalmazható. Fel van szerelve egy karral, amely a löket tetején forog, és a bilincs nagy pontossággal biztosítja a rögzítési szög ismételhetőségét, ezáltal megkönnyítve a rögzítést egy rendkívül kompakt területen. A bilincs ott használatos, ahol zavartalan és gyors hozzáférés szükséges a szorítóállomáshoz, és ideális rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 9540-2R bilincs erős hidraulikus szorítómechanizmust alkalmaz, amely gyors rögzítést biztosít a másodlagos gyártási műveletekben, mind a nem fémes, mind a fémes termékeken. Ez a kettős működésű, nem reteszelő bilincs a bemeneti nyomással és a furatméretekkel egyenes arányos szorítóerőt biztosít, és árnyékolt dugattyúrúddal rendelkezik a hegesztési fröccsenés elleni védelem érdekében. Gyors lengést és bilincsmozgást is biztosít a termelékenység növelése érdekében, és 90 fokban balról jobbra állítható terepi lengési irányt kínál. Az érzékelő készen áll a T-nyílású vagy kerek stílusú érzékelőkhöz. A pneumatikus bilincs blokk stílusú testtel rendelkezik a könnyű telepítés érdekében, és rúdhegesztési burkolatokkal rendelkezik, amelyek védik a rudat a löket során. 6.5 mm x 5 mm-es T hornyok és 4 mm-es kerek stílusú kapcsolók befogadására alkalmas. Ezenkívül több millió cikluson keresztül tesztelték, és robusztus kialakítása révén javítja a bilincs alapvető funkcióit, így biztosítva a konzisztenciát. A Destaco 9540-2R pneumatikus lengőbilincs 45 psig és 120 psig közötti nyomáson, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhet. Szorítókarokkal rendelkezik a maximális, fáradástól mentes szorítóerő érdekében (maximum 20 mm teljes löket), és pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja sűrített levegőforráshoz csatlakoztatható. A bilincs többféle rögzítési tartozékkal kompatibilis, beleértve a teströgzítő karimákat és a cseretömítéskészleteket a bilincs akadálytalan működése érdekében.
Felhasználás:
- A Destaco 9540-2R pneumatikus lengőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a rögzítés, tesztelés, összeszerelés és hegesztés az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 9540-2R pneumatikus lengőbilincs zord hegesztési környezetekhez alkalmas.
- Kompakt kialakítása miatt szűk helyeken is alkalmazható.
- Rúdhegesztő borítással rendelkezik, amely megvédi a rudat a löket során.
- Bármilyen felületre felszerelhető, vagy az opcionális oldalsó karimás rögzítőkészletekre.
- A pneumatikus lengőbilincs 45 psig és 120 psig közötti nyomáson, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhet.
- Árnyékolt dugattyúrúddal rendelkezik, amely védi a hegesztési fröccsenést.
- A Destaco 9540-2R bilincs karokkal rendelkezik a fáradtság és a kisebb szorítóerő érdekében, a maximális összlöket 20 mm.
- A felszerelt kar a löket tetején forog (90 fokig).
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 954092: Ezt a cseretömítés-készletet a márka 9540-2R pneumatikus lengőbilincsének akadálytalan működésére tervezték.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 9540-2R pneumatikus lengőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 9540-2R pneumatikus lengőbilincs blokk stílusú házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi több rögzítési tartozék csatlakoztatását. Oldalsó karimás háza menetes furatokkal rendelkezik az orsótartozékok elhelyezéséhez, ezáltal lehetővé téve a könnyű felületi szerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincseket munkadarabok rögzítésére tervezték a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek csak kis szorítóerőt igényelnek, és a rögzítési területet hevederektől és rögzítőelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodásához.
K. Hogyan válasszunk a bal és a jobb kézi lengőbilincs között?
V. Annak meghatározásához, hogy a bal vagy a jobb lengésváltozat ideális-e, meg kell jelenítenie a kart felülről a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányban mozgó karok jobb oldali lengőkarok, az óramutató járásával ellentétesen mozgó karok pedig bal oldali lengőkarok.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincsek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.
K. Szállít a Destaco vízálló bilincsérzékelőt?
V. Igen, a Destaco olyan induktív érzékelőket is szállít, amelyeket kifejezetten az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet biztosítsanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. A pneumatikus hengertömítésekhez Magnalube G zsírra van szükség. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.