A Desteco 9540-2L pneumatikus lengőbilincs hidraulikus rögzítőmechanizmussal rendelkezik, amely gyors rögzítést biztosít mind a nem fémes, mind a fémes termékeknél a termelékenység növelése érdekében a másodlagos gyártási műveletekben. Kompakt kialakításának köszönhetően szűk helyekhez is illeszthető, és a kar a löket tetején forgatható. Ez a bilincs rendkívül kompakt területen használható nagy pontosságának és a rögzítési szögek ismételhetőségének köszönhetően. Ez a bilincs ott használatos, ahol megszakítás nélküli és gyors hozzáférésre van szükség a szorítóállomáshoz, és ideális rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a kettős működésű, nem reteszelő bilincs közvetlenül a bemeneti nyomással és a furatmérettel arányos szorítóerőt biztosít, és árnyékolt dugattyúrúddal rendelkezik a hegesztési fröccsenés elleni védelem érdekében. A bilincs érzékelő készen áll akár kerek stílusú érzékelőkhöz, akár T nyílású érzékelőkhöz. Lengési iránya balról jobbra 90 fokban állítható. A Desteco 9540-2L pneumatikus lengőbilincs blokk stílusú testtel rendelkezik a könnyű telepítés érdekében, és rúdhegesztési burkolatokkal rendelkezik, amelyek védik a rudat a löket során. 6.5 mm x 5 mm T-nyílású és 4 mm-es kerek stílusú kapcsolók befogadására alkalmas. Ezenkívül ezt a bilincset több millió cikluson keresztül tesztelték, és robusztus kialakítása javítja a bilincs alapvető funkcióit és biztosítja a konzisztenciát. A Destaco 9540-2L pneumatikus lengőbilincs 45 psig és 120 psig közötti nyomás alatt, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhet. A szorítókar maximális szorítóerőt biztosít (teljes löket kb. 20 mm), és van egy bemeneti csatlakozója a sűrített levegő ellátáshoz. Több rögzítési tartozékkal is kompatibilis, beleértve a karosszériarögzítő karimákat és a cseretömítés-készleteket, az akadálytalan bilincsműködés érdekében.
Felhasználás:
Ez a Destaco 9540-2L pneumatikus lengőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz illeszthető, mint a rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazások az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 9540-2L pneumatikus lengőbilincset fémes vagy nem fémes termékek gyors lengőbilincsére tervezték, és 160 lb tartási kapacitással rendelkezik.
- Ideális hegesztési, összeszerelési és könnyű megmunkálási alkalmazásokhoz szűk helyeken.
- Ez a pneumatikus lengőbilincs alumínium szerkezettel rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak.
- A Destaco 9540-2L pneumatikus lengőbilincs egy szorítókarral rendelkezik, amely vízszintes síkban 90 fokban balra tud lendülni, mielőtt a szorítólöketre lefelé mozogna.
- Ez a lengőbilincs árnyékolt dugattyúrúddal érkezik, hogy megakadályozza a hegesztési fröccsenést.
- Opcionális rögzítési tartozékokat tartalmaz a menetes vagy oldalsó karimás rögzítéshez.
- A Destaco 9540-2L pneumatikus lengőbilincs -14 és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik, és akár 120 psi bemeneti levegőnyomást tesz lehetővé.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 9540153: Ezek a Destaco szorítókarok kompatibilisek a Destaco 9540-2L pneumatikus lengőbilincssel. Könnyű alumínium konstrukciójuk a kiváló szerkezeti merevség érdekében, és reteszelő kúpos csatlakozással vannak felszerelve, amely megkönnyíti a karok 360 fokos pozicionálását.
- Destaco 953092 és 954092: Ezeket a cseretömítéskészleteket a Destaco 9540-2L pneumatikus lengőbilincs akadálytalan működésére tervezték.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 9540-2L pneumatikus lengőbilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készül, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015, és biztosítja a jó környezeti egészséget, a felhasználó biztonságát és a bilincs fokozott teljesítményét.
Telepítés:
- Ez a Destaco 9540-2L pneumatikus lengőbilincs blokk stílusú testtel rendelkezik, oldalkarimával, amely lehetővé teszi több rögzítési tartozék csatlakoztatását. Egy szorítókarral van felszerelve, amely menetes furatokkal rendelkezik az orsótartozékok elhelyezéséhez, ezáltal lehetővé téve a könnyű felületi szerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
V. A Destaco lengőbilincsek vagy pneumatikus lengőbilincsek nem reteszelő bilincsek, amelyek a bemeneti nyomással és a furatmérettel egyenesen arányos szorítóerőt biztosítanak. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek csak kis szorítóerőt igényelnek, és a rögzítési területet hevederektől és rögzítőelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodásához.
K. Rendelkezésre állnak a Destaco 9500 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek különböző hengerfuratméretekben?
V. Igen, a Destaco 9500 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek 22 mm-es, 32 mm-es, 40 mm-es és 50 mm-es hengerfurat-méretekben kaphatók.
K. Hogyan válasszunk a bal és a jobb kézi lengőbilincs között?
V. Annak meghatározásához, hogy a bal vagy a jobb lengésváltozat ideális-e, meg kell jelenítenie a kart felülről a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányban mozgó karok jobb oldali lengőkarok, az óramutató járásával ellentétesen mozgó karok pedig bal oldali lengőkarok.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincsek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.