A Destaco 9530-2R pneumatikus lengőbilincs erős hidraulikus szorítómechanizmust alkalmaz, amelynek célja, hogy gyors rögzítést biztosítson a másodlagos gyártási műveletek során mind a nem fémes, mind a fémes termékeknél a termelékenység növelése érdekében. Kompakt kialakítása miatt szűk helyekre is alkalmazható, és a löket tetején forgó karral van felszerelve. A bilincs nagy pontossággal biztosítja a rögzítési szög megismételhetőségét, így rendkívül kompakt területen könnyen rögzíthető. A bilincs ott használatos, ahol zavartalan és gyors hozzáférés szükséges a szorítóállomáshoz, és ideális rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a kettős működésű, nem reteszelő bilincs a bemeneti nyomással és a furat méretével egyenes arányos szorítóerőt biztosít, és árnyékolt dugattyúrúddal rendelkezik a hegesztési fröccsenés elleni védelem érdekében. Ez a bilincs terepen állítható 90 fokos lengési irányt balról jobbra, és az érzékelő készen áll a T-rés vagy kerek stílusú érzékelőkhöz. Ennek a pneumatikus bilincsnek blokk stílusú háza van a könnyű telepítés érdekében, és rúdhegesztési burkolatokkal rendelkezik, amelyek védik a rudat a löket során. 6.5 mm x 5 mm-es T hornyok és 4 mm-es kerek stílusú kapcsolók befogadására alkalmas, valamint terepen állítható lengésirányt (balra/jobbra) kínál. Ezenkívül ezt a bilincset több millió cikluson keresztül tesztelték, és robusztus kialakítása a bilincs alapvető funkcióinak javítása és a konzisztencia biztosítása érdekében. A Destaco 9530-2R pneumatikus lengőbilincs 45 psig és 120 psig közötti nyomás alatt, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhet. A szorítókar maximális, fáradtságmentes szorítóerőt biztosít (maximális teljes löket 20 mm), és pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegő forrásához való csatlakoztatáshoz. Több rögzítési tartozékkal is kompatibilis, beleértve a teströgzítő karimákat és a cseretömítéskészleteket a bilincsek akadálytalan működése érdekében.
Felhasználás:
Ez a Destaco 9530-2R pneumatikus lengőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz illeszthető, mint a rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazások az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 9530-2R pneumatikus lengőbilincs szűk helyekre alkalmas, mivel a kar az ütések tetején forog.
- Alumínium konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak kemény hegesztési környezetben.
- A bilincshez tartozik egy rúdhegesztési burkolat, amely megvédi a rudat a löket során és a hegesztési fröccsenés ellen.
- Bármilyen felületre felszerelhető, és opcionális oldalsó karimás rögzítőkészlet is elérhető a könnyű felszerelés érdekében.
- Ez a bilincs kapcsolókészen áll az érzékelőkhöz, így biztosítva az alacsony profilú rögzítést.
- A 9530-2R pneumatikus lengőbilincs egyedülálló kialakítása lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott kar 90 fokkal ellendüljön a vízszintes síkban, mielőtt befogná.
- Ez a szorítókar garantálja a fáradtságot, kevesebb szorítóerőt a maximális 20 mm-es teljes lökettel.
- Ez a pneumatikus lengőbilincs 45 psig és 120 psig közötti nyomáson, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhet.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 953092: Ezeket a cseretömítéskészleteket a márka 9530-2R pneumatikus lengőbilincsének akadálytalan működésére tervezték.
Szabványok és jóváhagyások:
Ez a Destaco 9530-2R pneumatikus lengőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- Ez a Destaco 9530-2R pneumatikus lengőbilincs blokk stílusú testtel rendelkezik, oldalkarimával, amely lehetővé teszi több rögzítési tartozék csatlakoztatását. Egy szorítókarral van felszerelve, amely menetes furatokkal rendelkezik az orsótartozékok elhelyezéséhez, ezáltal lehetővé téve a könnyű felületi szerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
V. A Destaco lengőbilincsek vagy pneumatikus lengőbilincsek nem reteszelő bilincsek, amelyek a bemeneti nyomással és a furatmérettel egyenesen arányos szorítóerőt biztosítanak. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek csak kis szorítóerőt igényelnek, és a rögzítési területet hevederektől és rögzítőelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodásához.
K. Rendelkezésre állnak a Destaco 9500 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek különböző hengerfuratméretekben?
V. Igen, a Destaco 9500 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek 22 mm-es, 32 mm-es, 40 mm-es és 50 mm-es hengerfurat-méretekben kaphatók.
K. Hogyan válasszunk a bal és a jobb kézi lengőbilincs között?
V. Annak meghatározásához, hogy a bal vagy a jobb lengésváltozat ideális-e, meg kell jelenítenie a kart felülről a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányban mozgó karok jobb oldali lengőkarok, az óramutató járásával ellentétesen mozgó karok pedig bal oldali lengőkarok.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincsek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.