A Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincs sűrített levegőt alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyén tartsa. Ez a bilincs alumíniumból készült, így képes kezelni a -14 és 195 Fahrenheit fok közötti üzemi hőmérsékletet és a 120 psi nyomást. Ez egy nem reteszelő bilincs, amely a furat méretével és a bemeneti nyomással egyenes arányban biztosít szorítóerőt. Ezt a pneumatikus lengőbilincset a fémes és nem fémes termékek másodlagos gyártási műveletei során történő gyors lengő- és szorítómozgásra szánják az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincs egy masszív lengőmechanizmussal van beépítve, amely biztosítja, hogy a szorítókar szöghelyzete változatlan marad, még a munkadarabbal való enyhe ütközés után is ki- és berakodás közben. Ez a Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincs rúdhegesztési burkolattal rendelkezik, amely védi a rudat a teljes löket során. Bármilyen felületre felszerelhető egy opcionális oldalkarimás rögzítőkészlettel, és úgy tervezték, hogy kapcsolókész legyen az érzékelők számára. A robusztus, egy darabból álló konstrukció garantálja a belső alkatrészek pontos beállítását és a befogási merevséget. Ez a pneumatikus bilincs egy pneumatikus bemeneti hengerrel van felszerelve a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz, és belső nyílásokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a bilincs túlgyorsítása által okozott bütykös károsodást. Egy léghajtású forgókar végén található, kézzel állítható menetes csap segítségével rögzíti a munkadarabot.
Felhasználás:
A Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, könnyű megmunkálás, összeszerelés, rögzítés és tesztelés, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincs olyan szorítóerőt biztosít, amely egyenesen arányos a bemeneti nyomással és a furat méretével.
- Biztonságos dugattyúrúddal rendelkezik, amely védelmet nyújt a szétszóródott vagy kifröccsent, olvadt fém/nem fémes anyagok ellen.
- Ez a pneumatikus lengőbilincs egy pneumatikus hengerrel van beépítve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegő forrásához való csatlakoztatáshoz.
- Ez a bilincs 6.5 mm x 5 mm-es érzékelőkhöz használható.
- A Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincs ideális szűk helyekre, és a löket tetején forgó karral rendelkezik.
- Az egyedülálló kialakítás lehetővé teszi, hogy a szorítókar 90 fokkal elbillenjen vízszintes síkban, mielőtt lefelé mozog a szorító löketében.
- Az opcionális oldalkarimás rögzítőkészlettel bármilyen felületre felszerelhető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 9540150: Ezek a Destaco szorítókarok kompatibilisek a Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincssel. Könnyű alumínium konstrukciójuk a kiváló szerkezeti merevség érdekében, és reteszelő kúpos csatlakozással vannak felszerelve, amely megkönnyíti a karok 360 fokos pozicionálását.
- Destaco 953092 és 954092: Ezeket a cseretömítéskészleteket a Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincs akadálytalan működésére tervezték.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 9530-2L pneumatikus lengőbilincs bármilyen felületre felszerelhető, a rögzítőcsavarokkal közvetlenül a testbe csavarják.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincsek olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol alacsony szorítóerőt igényelnek. Ezenkívül a rögzítési területet mentesen tartják a szorítóelemektől és hevederektől a munkadarab akadálytalan és korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan lehet megkülönböztetni a bal és a jobb kézi lengőbilincset?
V. Annak meghatározásához, hogy a bilincs bal vagy jobb oldali lengőbilincs-e, meg kell jelenítenie a kart felülről nézve, a szorító löket során. Az óramutató járásával ellentétes irányba mozgó karok bal oldali lengést jelentenek, míg az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengéseket.
K. Hogyan működnek a pneumatikus lengőbilincsek?
A. A pneumatikus lengőbilincs kettős működésű, húzó típusú hengerrel rendelkezik, ahol a teljes löket egy része a felcsavarható szorítókarhoz, valamint a dugattyú lengetéséhez van felhasználva.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. A Destaco bilincsek védelmet nyújtanak a por, a heves eső és az erős vízsugár ellen az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőknek köszönhetően.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során lenyomja a fémlemezt vagy a berendezést.