Egyenes vonalú bilincsek használja a szorítódugattyút és az orsót a tengelyük mentén a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez. Ezek a bilincsek vagy kinyújtott helyzetben csak nyomóbilincsként használhatók, vagy kihúzott és visszahúzott helyzetben is rögzíthetők, ha húzó- és nyomóbilincsként használják. Ideálisak teszteléshez, rögzítéshez, feszítéshez, CNC megmunkáláshoz és műanyag fröccsöntéshez, amelyek gyakori befogási és leszorítási műveleteket igényelnek. Destaco 95040 egyenes vonalú bilincs (Destaco 95030, 95040, 95050 és 95060 sorozat) öntött acél fogantyúja és alapja fekete oxid bevonattal rendelkezik, hogy megakadályozza a rendszeres kopást az ipari környezetben történő használat során. A bilincs fogantyúja hátrafelé forog, hogy a rögzítési sík alá essen, így a bilincs visszahúzott helyzetben rögzíthető. Ez a bilincs kerek csúszódugattyúval rendelkezik, amely rögzíti mind húzási, mind tolási irányban. A szorítódugattyú metrikusan menetes a metrikus menetes orsó gyors rögzítéséhez. Ennek a bilincsnek karimás alapja van a vízszintes felületekre történő gyors rögzítéshez, így támogatja a munkadarabok nehéz rögzítését. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a felső távolságra vonatkozó követelményeket a bilincs felszerelése vagy működtetése során. Ez a kézi bilincs 550, 1650 és 3960 font teherbírással is elérhető Raptor Supplies.
Felhasználás:
Ez a Destaco 95040 egyenes vonalú szorítóbilincs összeszerelésre, tesztelésre, CNC megmunkálásra, műanyag fröccsöntésre és feszítési műveletekre használható a repülőgépiparban, az autóiparban, a fogyasztási cikkekben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 95040 egyenes vonalú szorítóbilincs alacsony profilú kialakítású, és 1100 font maximális tartási kapacitást kínál.
- Kerek dugattyúval van felszerelve, amelynek magassága 0.39 hüvelyk, 1.5 hüvelykes dugattyúúttal és M8 (metrikus) menettel.
- Ez a bilincs acélszerkezettel, öntött acél talppal és fogantyúval rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, hogy nagy igénybevételű műveleteket hajtson végre törés vagy hajlítás nélkül.
- Karimás alapra szerelhető, így vízszintes felületekre/munkadarabokra szerelhető.
- Ez a bilincs behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető a felhasználó kényelme érdekében.
- A bilincs fogantyúja hátrafelé forog, hogy a rögzítési sík alá essen, és rögzítse a bilincset a visszahúzott helyzetben.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies hatlapfejű orsót (Destaco 207203-M) szállíthat, amely a Destaco 95040 bilincs dugattyújába illeszkedik a munkadarabok biztonságos tartásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 95040 egyenes vonalú szorítóbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készül, biztosítva a felhasználók biztonságát, a környezet egészségét és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 95040 egyenes vonalú szorítóbilincs biztonságosan rögzíthető a munkadarabokhoz vagy vízszintes felületekhez a szorítóalap mindkét oldalán található menetes furatok segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 95040 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a Destaco kézi bilincset 550 lb-os változatokban kínálja (95030), 1650 font (95050) és 3960 font (95060) tartási kapacitások.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők a karok vagy fogantyúk forgatásához, amelyek a szorítódugattyút a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelzi a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és azt is jelzik, hogy mikor kell megragadnia.
K. Elad-e a Destaco kézi bilincseket a pirostól eltérő színű fogantyúkban?
V. Igen, a Destaco kézi bilincseket tud szállítani a színes fogantyúk széles választékában az ügyfél igényei szerint. A Destaco kérésre speciális, Destaco logó nélküli markolatokat is kínál.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
A. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír, például a Mobil XTC használata javasolt.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.