A Destaco 891 pneumatikus billenőbilincs levegővel működtetett hengerrel van felszerelve, bemeneti csatlakozóval a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz. Ezután a sűrített levegő segítségével szorítónyomást fejt ki a munkadarab helyén tartásához. A nem elforduló henger könnyen kemény csövekkel rögzíthető. Ideális gyors rögzítési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a pneumatikus billenőbilincs egy pneumatikus hengerrel ellátott, középen elhelyezett billenőkapcsolót tartalmaz, hogy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. A Destaco 891 pneumatikus billenőbilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-hornyos típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra, és biztosítja a sima rögzítést. Ez egy teljesen önálló egység, és csak egyetlen nyomásforrást igényel. Ez a pneumatikus bilincs zárt kialakítású MIG és ponthegesztéshez szennyezett környezetben. Edzett perselyekkel és csapokkal van ellátva minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében. Ez a cserebilincs akár 5000 font terhelést is képes elviselni, és egy szorítókarral van felszerelve a munkadarabok biztonságos helyén tartása érdekében. A Destaco 891 pneumatikus billenőbilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében, valamint ergonomikus markolattal a kezelő maximális kényelméért és a kéz fáradásának csökkentéséért. -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 891 pneumatikus erősítőbilincset fémlemezek és alkatrészek rögzítésére, pozícionálására és rögzítésére használják berendezési és kezelőrendszerekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 891 pneumatikus billenőbilincs egy pneumatikus hengerből áll, amely beépített áramlásszabályozóval rendelkezik a zavartalan működés érdekében.
- Mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- Ez az egység érzékelőre kész kialakítással rendelkezik, amely akár T-nyílású, akár kerek érzékelők számára alkalmas.
- A Destaco 891 pneumatikus erősítő bilincs szorítókarral van felszerelve a munkadarabok biztonságos helyén tartása érdekében.
- Akár 5000 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- 90 fokos szorítókarral rendelkezik, amely minimalizálja az akadályokat a munkaterületen.
- A Destaco 891 pneumatikus billenőbilincs akár 1300 Nm tartónyomatékot biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 891 pneumatikus billenőbilincs az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működésének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 891 pneumatikus erősáramú bilincs menetes furatokkal rendelkezik, és a bilincs elejéről vagy oldaláról is felszerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az átépítés során?
V. Az olyan tengelykapcsoló zsír, mint a Mobil XTC, tökéletes a Destaco mechanikus bilincsekhez, míg a Magnalube G zsírt pneumatikus hengertömítésekhez kell használni.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A szorító fogantyújának piros színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek abban, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a fogantyút.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve az orsó helyzetét (szorítókar hossza), a henger területét, a henger furatát és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
K. Hogyan adható meg a megfelelő teljesítménybilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, nyilvánvalóan egy kis bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza és a szerszám súlya közötti távolságot. Ezenkívül a felhasználónak figyelembe kell vennie azt a szorítóerőt vagy tartóerőt is, amelyre a szorító alkalmazásához szüksége van.