A Destaco 868-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs hegesztésre, megfogásra, befogásra és helymeghatározásra alkalmas. Ez a Destaco 827 bilincs pneumatikus változata. Ez a pneumatikus bilincs biztonságosan a helyükön tartja a termékeket a hibamentes működés érdekében, és ideális olyan kemény hegesztési környezetekhez, ahol a nagyobb megbízhatóság és pontosság érdekében kiemelkedő szorítóerőt igényelnek. A Destaco 868-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs rozsdamentes acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Működéséhez kettős működésű pneumatikus rendszerre van szükség, és egy pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz. Ez a billenőbilincs edzett szegecsekkel és perselyekkel van felszerelve a forgáspontokon a kormányrúd rögzítéséhez, elforgatásához és mozgatásához a kívánt munkahelyzethez. A Destaco 868-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető, és akár 4000 font súlyig is képes kezelni. A Destaco 868-LC csere pneumatikus lenyomó billenőbilincs olyan érzékelőket képes fogadni, amelyek hengerekre szerelve, hornyok vagy kötőrudak nélkül a hengertestben. Ezek az érzékelők LED-del vannak beépítve az egyszerű beállítás érdekében, és 14-140 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Felhasználás:
A Destaco 868-LC csere pneumatikus erősítő bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz alkalmazható, mint a megfogás, befogás, rendszerellenőrzés, rögzítés, tesztelés, hegesztés, CNC megmunkálás és helymeghatározás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban .
Jellemzők:
- A Destaco 868-LC csere pneumatikus billenőbilincs a 827 pneumatikus billenőbilincs pneumatikus változata.
- Ez a lenyomó bilincs beépített áramlásszabályozást tartalmaz a zökkenőmentes működés érdekében, és egy mágneses dugattyúgyűrűt a helyzetérzékelés érdekében.
- Pontosan megmunkált acél alkatrészekkel rendelkezik, amelyek edzett perselyekkel és forgócsapokkal rendelkeznek.
- Az érzékelőre kész kialakítás akár kerek, akár T-nyílás típusú érzékelőket fogad.
- A Destaco 868-LC csere pneumatikus billenőbilincs nagy, tömör szorítókarral rendelkezik, amely könnyen módosítható az alkalmazási követelményeknek megfelelően.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 868CYL: Ezeket a cserehenger-szerelvényeket a hibás hengerek cseréjére tervezték, ha a régi elhasználódik vagy meghibásodik.
- Destaco 810169: Ezek a kerek reed kapcsolók LED-es gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkeznek a könnyű beállítás érdekében. Ezek az IP67 besorolású kapcsolók a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrűvel aktiválhatók. Úgy tervezték, hogy 4 mm-es kerek hornyokkal ellátott hengerekre szerelhetők fel.
- Destaco 8EA-109-1: Ezek a T-hornyos reed kapcsolók gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkeznek, amelyet úgy terveztek, hogy a T-hornyú hornyokkal rendelkező hengerekre szerelhetők. IP67 besorolásúak, és a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja őket.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 868-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 868-LC csere pneumatikus billenőbilincs menetes furatokkal rendelkezik, amelyek biztosítják a bilincs egyszerű és biztonságos rögzítését egy sima felületre.
- Ez az egység a szorítófelületre merőlegesen rögzíthető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan állíthatja be a kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Hogyan határozható meg a jobb oldali lenyomó bilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempontok a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, nyilvánvalóan egy kis bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza és a szerszám súlya közötti távolságot. Ezenkívül a felhasználónak azt is figyelembe kell vennie, hogy mekkora lesz a szorítóerő vagy a tartóerő, amelyre a bilincs alkalmazásához szüksége van.
K. Miért van szüksége egy lenyomva tartó billenőbilincsre?
V. A Destaco nyomógombos bilincseket automatizált gyártási folyamatokban való használatra tervezték, ahol a követelmény az alkatrészek ismételt és gyors pontos rögzítése. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott vagy nincs hozzáférés a bilincs kézi aktiválásához, akár helykorlátozás miatt (kézi hozzáférés nem lehetséges), akár azért, mert a bilincs távolról van elhelyezve.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról, tehát határozott igen. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képessége, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
V. Ez a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.