A Destaco 858-LC pneumatikus billenőbilincs a Destaco 858 bilincs cserebilincse. Ez a bilincs levegővel működtetett hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz, majd a sűrített levegő felhasználásával szorítónyomást fejt ki a munkadarab helyén tartásához. A nem elforduló henger könnyen kemény csövekkel rögzíthető. Ideális gyors rögzítési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a pneumatikus billenőbilincs középen elhelyezett billenőkapcsolót tartalmaz pneumatikus hengerrel kombinálva, hogy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. A Destaco 858-LC csere pneumatikus billenőbilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra, és biztosítja a sima rögzítést. Ez egy teljesen önálló egység, és egyetlen nyomásforrást igényel. Ez a pneumatikus bilincs zárt kialakítású MIG és ponthegesztéshez szennyezett környezetben. Edzett perselyekkel és csapokkal van ellátva minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében. Ez a cserebilincs akár 4000 font terhelést is kibír, és tömör rúdszorító karokkal van beépítve a munkadarabok biztonságos helyén tartása érdekében. A Destaco 858-LC pneumatikus billenőbilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében, és ergonomikus markolattal a kezelő maximális kényelméért és a kéz fáradásának csökkentéséért. -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 858-LC csere pneumatikus billenőbilincs fémlemezek és alkatrészek rögzítésére, pozícionálására és rögzítésére szolgál a szerelvényekben és a kezelőrendszerekben. Ideális a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 858-LC billenőbilincs egy pneumatikus hengerből áll, amely beépített áramlásszabályozással rendelkezik a zavartalan működés érdekében.
- Mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- Ez az egység érzékelőre kész kialakítással rendelkezik, amely akár T-nyílású, akár kerek érzékelők számára alkalmas.
- A Destaco 858-LC cserebilincs tömör rúdszorító karokkal van beépítve a munkadarabok biztonságos helyén tartása érdekében.
- Akár 4000 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 850450-63-1-00: Ezeket a cseretömítés-készleteket a Destaco 858 pneumatikus billenőbilincs-egységgel együtt használják az akadálytalan működés érdekében.
- Destaco 810169: Ezeket a kerek reed kapcsolókat a Destaco 858-LC csere pneumatikus billenő bilinccsel való használatra tervezték, és LED-es gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkeznek az egyszerű beállítás érdekében. Ezek az IP67 besorolású kapcsolók a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrűvel aktiválhatók. Úgy tervezték, hogy 4 mm-es kerek hornyokkal ellátott hengerekre szerelhetők fel.
- Destaco 8EA-109-1: Ezek a T-nyílású reed kapcsolók gyorslekapcsoló mechanizmussal rendelkeznek, és T-hornyú hornyokkal rendelkező hengerekre szerelhetők. IP67 besorolásúak, és a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja őket.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 858-LC csere pneumatikus billenőbilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készül, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015, és biztosítja a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs fokozott teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 858-LC csere pneumatikus billenőbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az átépítés során?
V. Az olyan tengelykapcsoló zsír, mint a Mobil XTC, tökéletes a Destaco mechanikus bilincsekhez, míg a Magnalube G zsírt pneumatikus hengertömítésekhez kell használni.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelési vagy gyártási folyamatai során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A szorító fogantyújának piros színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek abban, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a fogantyút.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve az orsó helyzetét (szorítókar hossza), a henger területét, a henger furatát és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.