A Destaco 850-ME pneumatikus egyenes bilincs a termékek biztonságos elhelyezésére és rögzítésére szolgál a hibamentes működés érdekében. Sűrített levegőt alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyén tartsa. A Destaco 630 kézi egyenes vonalú bilincs pneumatikus változataként működik. Ez a pneumatikus, egyenes vonalú bilincs olyan billenő mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkalmazott erőnél nagyobb erővel történő meghúzást, így ideális számos alkalmazáshoz, például általános gépek megmunkálásához és összeszereléséhez, beleértve a hajókat és az autókat. Ez a nem reteszelő bilincs a furat méretével és a bemeneti nyomással egyenes arányban biztosít szorítóerőt. A Destaco 850-ME pneumatikus egyenes bilincs egy kettős működésű hengerből, egy szorítókarból és a kifejtett erő megsokszorozására szolgáló összekötő elemekből áll. Ez a pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében, és mágneses dugattyúgyűrűvel a helyzetérzékelés érdekében. A robusztus acélszerkezet szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, miközben 16000 14 font maximális tartóképességet kínál. A Destaco pneumatikus bilincs légnyomást használ a munkadarabok rögzítéséhez és rögzítéséhez egy billenő mechanizmus erejével. Egy karral van felszerelve, amellyel pneumatikus nyomást lehet kifejteni a szorítófejre. A kar hosszú vezetőáttétellel rendelkezik, az egyes részek nagy hatékonysága biztosítja a merevséget. -195 és XNUMX Fahrenheit fok közötti üzemi hőmérsékletet képes kezelni.
Felhasználás:
A Destaco 850-ME pneumatikus egyenes vonalú bilincseket különféle alkalmazásokhoz használják, például hegesztéshez, rögzítőelemek teszteléséhez és autóipari alkatrészek összeszereléséhez az élelmiszeriparban és a csomagolásban, valamint az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 850-ME pneumatikus, egyenes vonalú bilincshez tartozik egy mágneses dugattyúgyűrű, amely lehetővé teszi a pontos helyzetérzékelést.
- Az érzékelő készen áll a kerek vagy T-nyílás típusú érzékelők fogadására.
- Ez a pneumatikus billenőkapcsoló beépített áramláskorlátozással rendelkezik, amely szükségtelenné teszi a külső áramlásszabályozást.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 850450-63-1-00: Ezeket a cseretömítéskészleteket a Destaco 850-ME pneumatikus egyenes vonalú bilincs akadálytalan működésére tervezték, és nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokat biztosítanak.
- Destaco 810169: Ezeket a hosszabbító zsinórkészleteket és a csatlakozó anyákat 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. Ezeket a gyorscsatlakozós kábelekkel ellátott kerek reed kapcsolókat a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrű működteti.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 850-ME pneumatikus egyenes vonalú bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 850-ME pneumatikus egyenes vonalú billenőbilincs menetes furatokkal rendelkezik az alapon a könnyű és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A Destaco billenő bilincsek vagy pneumatikus bilincsek kettős működésű pneumatikus hengerrel működtethetők a zökkenőmentes működés érdekében.
K. Hogyan működik a pneumatikus billenőbilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az újjáépítéskor?
V. Ha Destaco mechanikus bilincsekkel van dolgod, akkor a Mobil XTC-hez hasonló tengelykapcsoló-zsírt részesíts előnyben, míg a pneumatikus hengertömítéseknél a Magnalube G zsírt kell használni.
K. Mit jelent egy bilincs tartóképessége?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során vagy az összeszerelő sorokon mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A fogantyú színének nincs jelentősége, csak egy felismerhető terület kiemelése és a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásának elősegítése.
K. Kínál a Destaco vízálló bilincsérzékelőket?
V. Igen, a Destaco olyan induktív érzékelőket szállít, amelyeket kifejezetten az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet nyújtsanak a por, a heves eső és az erős hidraulikus sugarak ellen.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.