A Destaco 830-RC pneumatikus, egyenes vonalú bilincs ideális a munkadarab helyben tartásához oldalsó erő kifejtésével. Ez a bilincs különféle toló / húzó rögzítési feladatokhoz alkalmas, beleértve az összeszerelést, hegesztést és könnyű préselési műveleteket. A Destaco pneumatikus egyenes vonalú bilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. A bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. A Destaco pneumatikus, egyenes vonalú bilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályozással rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a művelet során. Mágnesgyűrűs dugattyúja precíz dugattyúhelyzet érzékelést tesz lehetővé, így biztosítva a pontos rögzítést. Ez az egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Destaco 830 Sorozat pneumatikus billenő bilincsek M10 méretű dugattyús menetes változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 830-RC pneumatikus egyenes vonalú szorítóbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, beleértve az összeszerelést, hegesztést és könnyű préselési műveleteket.
Jellemzők:
- A Destaco 830-RC pneumatikus, egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a durva ipari körülményekből eredő sérüléseknek/kopásnak.
- Mágnesgyűrűs dugattyúja precíz dugattyúhelyzet érzékelést tesz lehetővé, így biztosítva a pontos rögzítést.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs kör alakú dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- Ez a billenőbilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályozással rendelkezik, hogy biztosítsa a zökkenőmentes rögzítést a működés során.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 830-RC: Ezek a pneumatikus bilincsek vagy kerek (810169) vagy T-nyílású (8EA-109-1) érzékelőkhöz használhatók.
- Destaco CABL-010 és CABL-013: Ezek a 850-es bilincsek kompatibilisek a gyorscsatlakozós (2 mm-es és 5 mm-es) hosszabbítókábelekkel (CABL-010 és CABL-013), amelyek rugalmas hossz- és magasságállítást tesznek lehetővé. Olyan területekre tervezték, ahol több rögzítési pontra van szükség.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 830-RC pneumatikus egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 830-RC pneumatikus egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a pneumatikus egyenes bilincsek?
V. Egyes pneumatikus egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 830-RC, dugattyús típusú pneumatikus hengerrel rendelkeznek. Egy levegőellátó vezetéket egy bemeneti nyíláson keresztül táplálják a szorítóhengerbe. A kihangosított rögzítés a befúvott levegő szabályozásával érhető el.
K. Kínál a márka más típusú pneumatikus rögzítőbilincseket?
V. Igen, a Destaco 830-RC pneumatikus bilincs mellett a felhasználó választhat az M10 méretű dugattyú menet opciói közül is (Destaco 830-ME).
K. Mi az a pneumatikus egyenes bilincs?
V. A Destaco egyenes bilincsek pneumatikusan működtetett bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítést, összeszerelést és tesztelést.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.
K. A márka kínál pneumatikus egyenes vonalú bilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco könnyű és közepes teljesítményű berendezések széles választékát is kínálja pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és anyagban kaphatók (alumínium / acél).