A Destaco 82L4N-26300H0B pneumatikus bilincs vagy pneumatikus erőbilincs ideális különféle alkalmazásokhoz, például fémlemezek pozicionálásához, tartásához, megfogásához és feszítéséhez az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A mellékelt pneumatikus bilincset precízen tervezték, és olyan kemény hegesztési környezetekhez tervezték, amelyek kiemelkedő szorítóerőt igényelnek. Ezenkívül ez a bilincs edzett szegecsekkel és perselyekkel van integrálva a forgópontokban, hogy rögzítse, forgassa és mozgassa a kormányrudat a szükséges munkához. Ez a pneumatikus szorítóbilincs szilárd rúddal rendelkezik, amely 180 fokos nyitási szöget kínál, és képes ellenállni akár 2000 font terhelésnek is. Pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely bemeneti csatlakozóval rendelkezik a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz, és szabadalmaztatott Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs rögzítéséhez rögzített helyzetben, ha a tömlő szétkapcsolását vagy hirtelen nyomásesést észlel. A Toggle Lock Plus biztonsági funkció gondoskodik arról is, hogy a középső reteszelési állapot fennmaradjon, és a bilincs védve maradjon a véletlen kinyitás ellen. Ezenkívül vízszintes U szorítókarral van felszerelve (középen a szilárd rögzítéshez). A Destaco 82L4N-26300H0B pneumatikus szorítóbilincs kézi karral is rendelkezik a kézi működtetéshez, és rögzítési területet biztosít hátul, elöl és oldalt az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Felhasználás:
- A Destaco 82L4N-26300H0B pneumatikus szorítóbilincs alkalmas fémlemezek és alkatrészek rögzítésére, rögzítésére és elhelyezésére szerelvényekben és kezelőrendszerekben. A repülőgépiparban, az autóiparban és az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 82L4N-26300H0B pneumatikus bilincs szilárd rúddal rendelkezik, amely 180 fokos nyitási szöget biztosít.
- Ez a pneumatikus szorítóbilincs akár 2000 font terhelést is képes elviselni.
- A Destaco 82L4N-26300H0B pneumatikus bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely biztosítja, hogy a középső reteszelés a befogási művelet során is fennmaradjon.
- Ez a pneumatikus szorítóbilincs kézi karral is rendelkezik a kézi működtetéshez.
- Szerelési területet biztosít hátul, elöl és oldalakon az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8EA-139-1: Ezt a B8 P és F érzékelőt 82L sorozatú tápkapcsokhoz tervezték.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 82L4N-26300H0B pneumatikus erőbilincs megfelel a nemzetközi szabványoknak, mint például az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 82L4N-26300H0B pneumatikus szorítóbilincs hátsó, elülső és oldalsó rögzítést biztosít az egyszerű és biztonságos telepítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Hogyan adható meg a megfelelő teljesítménybilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, akkor nyilvánvalóan kisebb bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza közötti távolságot, valamint a szerszám súlyát. Ezenkívül a felhasználónak azt is figyelembe kell vennie, hogy mekkora a szorítóerő vagy a tartóerő, amelyre a szorító alkalmazásához szüksége van.
K. Miért van szüksége elektromos bilincsre?
V. A Destaco erősáramú bilincseket kifejezetten automatizált gyártási folyamatokban való használatra tervezték, ahol a követelmény az alkatrészek ismételt, gyors és pontos rögzítése. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott vagy nincs hozzáférés a bilincs kézi aktiválásához, akár helykorlátozás miatt (kézi hozzáférés nem lehetséges), akár azért, mert a bilincs távolról van elhelyezve.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról, tehát határozott igen. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.