A Destaco 82L2G-203B800 pneumatikus erősítőbilincset különféle rögzítési, megfogási, feszítési és helymeghatározási alkalmazásokhoz tervezték a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban, és alkalmas a tárgyak biztonságos elhelyezésére és megtartására. A bilincs könnyű alumínium testtel rendelkezik, amely csökkenti a kezelő fáradását, az acél kar pedig a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében. A mellékelt pneumatikus bilincs precíz kialakítású, és kifejezetten olyan durva hegesztési környezetekhez készült, amelyek kiemelkedő szorítóerőt igényelnek. Ez a bilincs edzett szegecsekkel és perselyekkel is be van építve a forgáspontokon a fogantyú rögzítéséhez, forgatásához és mozgatásához a kívánt munkahelyzethez, és 120 psi maximális szorítókar nyomáson működik, 55 lb tartónyomatékkal. pneumatikus henger bemeneti csatlakozóval a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz, és szabadalmaztatott Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely rögzíti a bilincset fix helyzetben, ha hirtelen nyomásesést vagy tömlőleválasztást észlel. A Toggle Lock Plus biztonsági funkció azt is biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota megmaradjon, és a bilincs védve maradjon a véletlen nyitás ellen. Vízszintes U bilincskarral (középen a szilárd rögzítéshez) szállítjuk, és érzékelőket tartalmaz a helyzetérzékeléshez. A Destaco 82L2G-203B800 pneumatikus erősítő bilincs maximum 600 font terhelést képes kezelni -14 és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, és könnyen felszerelhető elölről vagy hátulról felületekre.
Felhasználás:
- A Destaco 82L2G-203B800 pneumatikus erősítő bilincs ideális fémlemezek és alkatrészek rögzítésére, megfogására, feszítésére, tartására, elhelyezésére és pozicionálására, szerelvényekben és kezelőrendszerekben. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 82L2G-203B800 pneumatikus bilincs könnyű alumínium testtel rendelkezik, amely csökkenti a kezelő fáradtságát, és 600 font teherbírást kínál.
- 105 fokos nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
- Ez a Destaco pneumatikus erősáramú bilincs egyszerű felületi szerelést tesz lehetővé, és a bilincs elölről vagy hátulról is felszerelhető.
- Ez a zárt pneumatikus erőbilincs kapcsolóval több erőt generálhat, ha egy kis erőt gyakorol a különböző csuklópántokra.
- Keményített szegecsekkel és perselyekkel van ellátva a forgási pontokon, hogy rögzítse, forgassa és mozgassa a kormányrudat a kívánt munkahelyzethez.
- A pneumatikus erőbilincs vízszintes szorítókarral rendelkezik, amely középen van elhelyezve a szilárd rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8JG-075-3-01: Az U típusú központi szorítókar a Destaco 82L2G-203B800 pneumatikus erősítő bilincshez készült a szilárd rögzítéshez.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Ezeket az érzékelő kábeleket 4 vagy 5 tűs csatlakozókkal tervezték, amelyek lehetővé teszik a szorító megfelelő működését.
- Destaco 8CE-282-1, 8CE-284-1, 8CE-286-1, 8CE-288-1, 8CE-290-1 és 8CE-292-1: A nyitási szögkorlátozókat úgy tervezték, hogy 15, 30, 45 , 60, 75 és 90 fokos nyitási szög a bilincsekhez képest.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 és 82ZB-SH4050: A márka alátétei ideálisak a karok befogásához, valamint nagy teljesítményű automatizálási, elszigetelési és rögzítési megoldásokhoz.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 82L2G-203B800 pneumatikus erőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 82L4G-2030000 pneumatikus erősáramú bilincs egyszerű felületi szerelést tesz lehetővé, a bilincs elölről vagy hátulról is felszerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
A. A Destaco bilincsek acélból vagy rozsdamentes acélból készülnek, és karimás, keskeny karimás, egyenes és szilárd alapú rögzítési stílusú változatokban kaphatók a könnyű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek különböző tartóképességgel kaphatók annak a maximális külső erőnek a jelzésére, amelyet a rögzített helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellen tud állni, anélkül, hogy véglegesen deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek imperial vagy metrikus dugattyús menettel is rendelkeznek a biztonságos felszerelés érdekében. A vevők a bilincseket a dugattyúk által megtett távolság alapján válasszák.
K. Hogyan adható meg a megfelelő teljesítménybilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, akkor nyilvánvalóan kisebb bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza közötti távolságot, valamint a szerszám súlyát. Ezenkívül a felhasználónak azt is figyelembe kell vennie, hogy mekkora a szorítóerő vagy a tartóerő, amelyre a szorító alkalmazásához szüksége van.
K. Miért van szüksége elektromos bilincsre?
V. A Destaco erősáramú bilincseket kifejezetten automatizált gyártási folyamatokban való használatra tervezték, ahol a követelmény az alkatrészek ismételt, gyors és pontos rögzítése. Alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott vagy nincs hozzáférés a bilincs kézi aktiválásához, akár helyszűke miatt (kézi hozzáférés nem lehetséges), akár azért, mert a bilincs távolról van elhelyezve.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról, tehát határozott igen. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Szállít a Destaco vízálló bilincsérzékelőt?
V. Igen, a Destaco olyan induktív érzékelőket is szállít, amelyeket kifejezetten az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet biztosítsanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.