A Destaco 82L2G-2030000 pneumatikus erősítő bilincs különféle rögzítési, megfogási, feszítési és helymeghatározási alkalmazásokhoz alkalmas a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint ideális a tárgyak biztonságos elhelyezésére és megtartására. Ennek a zárt bilincsnek könnyű alumínium teste van, amely csökkenti a kezelő fáradását, az acél kar pedig a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében. Precízen tervezték, és kifejezetten olyan durva hegesztési környezetekhez készült, amelyek kiemelkedő szorítóerőt igényelnek. Ezenkívül ez a bilincs edzett szegecsekkel és perselyekkel van beépítve a forgáspontokon a kormányrúd rögzítéséhez, elforgatásához és mozgatásához a kívánt munkahelyzethez. Maximum 120 psi szorítókar nyomáson működik, 55 lb tartónyomatékot kínálva. Pneumatikus hengerrel rendelkezik bemeneti porttal a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz, és szabadalmaztatott billenőzáras mechanizmussal rendelkezik a bilincs rögzítéséhez. rögzített helyzetbe, ha hirtelen nyomásesést vagy tömlőszakadást észlel. A Toggle Lock Plus biztonsági funkció azt is biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota megmaradjon, és a bilincs védve maradjon a véletlen nyitás ellen. Vízszintes U bilincskarral szállítjuk (középen a szilárd rögzítéshez), és érzékelőket tartalmaz a helyzetérzékeléshez. A Destaco 82L2G-2030000 pneumatikus erősítőbilincs kézi karral rendelkezik, amely minimális működési erőfeszítést tesz lehetővé több alkalmazás esetén is, mivel -660 és 14 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten 195 font maximális terhelést kezel. A bilincs elölről vagy hátulról könnyen felszerelhető felületekre.
Felhasználás:
A Destaco pneumatikus erőbilincs 82L2G-2030000 a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazkodik a nagy teljesítményű alkalmazásokhoz, mint például a fémlemezek és alkatrészek rögzítése, megfogása, feszítése, tartása, helymeghatározása és pozicionálása, rögzítésekben és kezelési rendszerekben. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 82L2G-2030000 pneumatikus bilincs könnyű alumínium testtel rendelkezik, amely csökkenti a kezelő fáradását, az acélkar pedig nagyobb szilárdságot és tartósságot biztosít.
- Maximális teherbírása 660 font.
- Ez a Destaco pneumatikus erősáramú bilincs egyszerű felületi szerelést tesz lehetővé, és a bilincs elejéről vagy hátuljáról is felszerelhető.
- Ez a zárt pneumatikus erőbilincs kapcsolóval több erőt generálhat, ha egy kis erőt gyakorol a különböző csuklópántokra.
- Keményített szegecsekkel és perselyekkel van ellátva a forgási pontokon, hogy rögzítse, forgassa és mozgassa a kormányrudat a kívánt munkahelyzethez.
- A pneumatikus erőbilincs vízszintes szorítókarral rendelkezik, amely középen van elhelyezve a szilárd rögzítéshez.
- Egy kézi karral rendelkezik, amely minimális működési erőfeszítést tesz lehetővé több alkalmazásban, és érzékelőket tartalmaz a helyzetérzékeléshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8JG-075-3-01: Az U típusú központi szorítókar a Destaco 82L2G-2030000 pneumatikus erősítő bilincshez készült a szilárd rögzítéshez.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 82L2G-2030000 pneumatikus erősítő bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 82L2G-2030000 pneumatikus erősáramú bilincs egyszerű felületi szerelést tesz lehetővé, a bilincs elölről vagy hátulról is felszerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes és szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók a könnyű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Hogyan adható meg a megfelelő teljesítménybilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, nyilvánvalóan egy kis bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza közötti távolságot, valamint a szerszám súlyát. Ezenkívül a felhasználónak azt is figyelembe kell vennie, hogy mekkora a szorítóerő vagy a tartóerő, amelyre a szorító alkalmazásához szüksége van.
K. Miért van szüksége elektromos bilincsre?
V. A Destaco erősáramú bilincseket kifejezetten automatizált gyártási folyamatokban való használatra tervezték, ahol a követelmény az alkatrészek ismételt, gyors és pontos rögzítése. Alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott vagy nincs hozzáférés a bilincs kézi aktiválásához, akár helyszűke miatt (kézi hozzáférés nem lehetséges), akár azért, mert a bilincs távolról van elhelyezve.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról, tehát határozott igen. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Szállít a Destaco vízálló bilincsérzékelőt?
V. Igen, a Destaco olyan induktív érzékelőket is szállít, amelyeket kifejezetten az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet biztosítsanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.