A Destaco 827-S-LC csere pneumatikus billenőbilincs rögzítésre, megfogásra, hegesztésre és helymeghatározásra szolgál. Ez a rozsdamentes acél szorítóegység biztonságosan tartja és helyezi el a termékeket a hibamentes működés érdekében. Ez a pneumatikus billenőbilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozást kínál, hogy nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel, és mágneses dugattyúgyűrűkkel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. A Destaco 827-S-LC csere pneumatikus billenőbilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik a maximális rugalmasság érdekében, és akár 700 font súlyig is képes kezelni. Ez a pneumatikus billenőbilincs -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető, és tömör rúddal rendelkezik. a munkadarabok biztonságos helyén tartásához. Ez a pneumatikus billenőbilincs szorítókarral van felszerelve, amely széles hézagot biztosít a könnyű rakodás érdekében, egy erős, spirális bütykös mechanizmus segítségével, amelyet kettős működésű léghenger működtet. A Destaco 827-S-LC csere pneumatikus billenőbilincs nagy nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek egyszerű eltávolítását. Hordozható, és levegővel működtetett hengerekkel van felszerelve a szorítónyomás kifejtésére és a munkadarabok helyén tartására. A légnyomást a szorítónyílásban fejtik ki, ami ezáltal mozgatja a szorítókart, hogy megtartsa a munkadarabot. Ezután elérjük a szükséges szorítóerőt és kifejtjük a munkadarabot. Ezen művelet alatt ez a billenőbilincs szilárdan és határozottan tartja a munkadarabot. A bilincs kioldásához a légnyomást a kioldó nyílásban alkalmazzák. Teljesen önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel.
Felhasználás:
A Destaco 827-S-LC csere pneumatikus billenőbilincset olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint a köszörülés, hegesztés, összeszerelés és könnyű megmunkálás az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 827-S-LC pneumatikus billenőbilincs a Destaco 827-S cserebilincse.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és -10 és 90 °C közötti hőmérsékleten működik.
- A beépített áramlásszabályozó rendszer zökkenőmentes működést tesz lehetővé.
- A Destaco 827-S-LC pneumatikus billenőbilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- Ez a modell kettős rögzítési felülettel rendelkezik a maximális rugalmasság érdekében.
- T-nyílású (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelők elhelyezésére alkalmas.
- Nagy nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
- Ez a bilincs önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8EA-109-1: Ezek az IP67 besorolású érzékelők (3 vezetékes kábel, M8 x 1 csatlakozó, 3 tűs) kompatibilisek a Destaco 827-S-LC csere pneumatikus bilinccsel, és T-hornyú hornyokkal rendelkező hengerekre vannak felszerelve. -14 és 140 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek. Ezeket az érzékelőket egy mágneses gyűrű aktiválja, amely a bilincsek hengerére van felszerelve, és LED-del rendelkezik a könnyű beállítás érdekében.
- Destaco 810169: Ezek az IP67 besorolású, lekerekített érzékelők 4 mm-es kerek hornyú hengerekre szerelhetők. Ezeket a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 827-S-LC csere pneumatikus billenőbilincs az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs fokozott teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 827-S-LC csere pneumatikus billenőbilincs két csavarral van felszerelve az oldalsó rögzítőfuratokba, hogy rögzítse a rögzítőkeretet felső szereléskor.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco kínál pneumatikus billenőbilincseket más rúdtípusokhoz?
V. Igen, a Destaco felajánlja pneumatikus billenő bilincsek U-bar stílusban is.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A pneumatikus billenőbilincsek sűrített levegőt használnak, nem pedig mechanikus erőt a szorítóerő kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák. Működtetésük kettős működésű pneumatikus hengerrel történik.
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket is?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Milyen előnyei vannak az erősáramú bilincseknek?
V. A Power bilincsek lehetővé teszik a szorítóerő szabályozását, a termelékenység és a termelés növelését, konzisztens és hatékony szolgáltatásokat nyújtanak az ismétlődő gyártási műveletekhez, és támogatják az automatikusan beállító munkadarabokat.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. A billenőbilincs tartóereje kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.