A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincset rögzítésre, megfogásra, hegesztésre és helymeghatározásra használják. Ez a szorítóegység biztonságosan tartja és helyezi el a termékeket a helyükön, hogy hibamentes működést biztosítson az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a pneumatikus billenőbilincs pneumatikus levegővel működtetett hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz. Ezt a sűrített levegőt a munkadarabok helyén tartásához szorító nyomás kifejtésére használják. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel, és teljesen önálló, csak nyomásforrást igényel a nagyobb biztonság érdekében. A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincs zárt kialakítású ponthegesztéshez és MIG-hegesztéshez szennyezett környezetben, valamint egy nem elforduló hengerrel, amely keményen beköthető a szerelvényekbe. Ez a pneumatikus billenőbilincs beépített áramláskorlátozó mechanizmussal rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincs az érzékelő készen áll a kerek és T rés típusú érzékelőkhöz, és egy mágnesgyűrűs dugattyúval van beépítve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Ez a pneumatikus bilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik, hogy maximális rugalmasságot biztosítson, és akár 700 font súlyig is képes kezelni a terhelést. A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincs kompatibilis a márka 827-S-LC cserebilincs-szerelvényével, és különböző hőmérsékleteken üzemeltethető -10 és 90 Celsius fok között.
Felhasználás:
A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincset a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, összeszerelés, rögzítés és tesztelés.
Jellemzők:
- A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel rendelkezik a zavartalan működés érdekében.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincs érzékelő készen áll a kerek és T nyílás típusú érzékelőkhöz.
- A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincs akár 700 lb terhelést is képes ellenállni.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs -10 és 90 Celsius fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810450-40-1-00: Ez a cseretömítéskészlet számos Destaco bilincshez készült, beleértve a 810-U, 810-UE, 810-S, 810-SE, 846, 8071, 8071-UE, 827- U, 827-UE, 827-S, 827-SE, 830 és 830-ME.
- Destaco 210114: Ez a csavarrögzítő U-rúddal és nyitott rúd szorítókarokkal rendelkező Destaco bilincsekhez ajánlott.
- Destaco 810169: Ezt a hosszabbító kábelkészletet és a csatlakozó anyát 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. A bilincs hengerére rögzített mágneses gyűrű működteti. LED-del rendelkezik a problémamentes beállítás érdekében, és -10 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten is üzemeltethető.
- Destaco 8EA-109-1: Ez a T-nyílású reed kapcsoló gyorsleválasztó kábellel az egyszerű beállítás érdekében LED-del van felszerelve, és -14 és 140 Fahrenheit fok között üzemeltethető.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 827-S pneumatikus billenőbilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik a bilincs maximális rugalmas beszereléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. A Destaco pneumatikus bilincsek milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
A. Destaco pneumatikus bilincsek acél és alumínium változatban kaphatók.
K. Kínál a márka pneumatikus billenőbilincseket más típusú rudakból?
V. Igen, a Destaco felajánlja pneumatikus billenő bilincsek U-bar stílusban is.