A Destaco 817-UE pneumatikus leszorító bilincs, más néven pneumatikus billenőbilincs, a munkadarabok rögzítésére szolgál a fémmegmunkálás, a fafeldolgozás, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar területén. A Destaco 817-UE pneumatikus bilincs egy levegővel működtetett hengerrel van beépítve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz, majd ezt a sűrített levegőt használja a szorítónyomás kifejtésére a munkadarab helyén tartásához. A bilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Egy pneumatikus hengerrel kombinált, középen elhelyezett billenőcsuklóval van beépítve, hogy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz, beleértve a rögzítést, a tesztelést, a hegesztést és az autóalkatrészek összeszerelését. Zárt kialakítású, szennyezett környezetben való használatra (MIG és ponthegesztés). A pneumatikus billenőbilincset egy kettős működésű pneumatikus henger működteti, maximum 145 psig szorítónyomással. A Destaco 817-UE pneumatikus billenőbilincs ergonomikus fogantyúval van felszerelve a maximális kezelői kényelem érdekében, csökkentve a kéz fáradását. Az egység gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel, és mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. A Destaco 817-UE pneumatikus billenőbilincs teljesen önálló, és csak nyomásforrást igényel a felhasználó biztonsága érdekében. Kettős rögzítési felületet tesz lehetővé a maximális rugalmasság érdekében, és 375 lb-ig képes kezelni a terhelést. A pneumatikus billenőbilincs -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető, és U-rúd szorítókarral van ellátva a munkadarabok biztonságos rögzítésére. hely.
Felhasználás:
A Destaco 817-UE pneumatikus leszorító bilincs ideális hegesztéshez, autóalkatrészek összeszereléséhez és rögzítés-ellenőrzéséhez a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 817-UE pneumatikus leszorító bilincs kerek és T-hornyos típusú hengerek elhelyezésére is alkalmas.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel rendelkezik a külső áramlásszabályozás kiküszöbölésére.
- Mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- A pneumatikus leszorító bilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik az optimális rugalmasság érdekében.
- A Destaco 817-UE pneumatikus leszorító bilincs 375 lb-ig képes kezelni a terheket.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 225208-M: Ezeket a lapos hegyű kötésű neoprén orsókat a Destaco 817-UE pneumatikus billenőbilincssel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Könnyedén beállíthatók a különböző vastagságú anyagokhoz, és cserélhetők a bilincsek élettartamának meghosszabbítása érdekében, csökkentve a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
- Destaco 507107: Ezeket a karimás alátéteket a 817-UE egységekhez tervezték a vibráció elleni biztonságos csatlakozás érdekében.
- Destaco 810169: Ezeket a hosszabbító zsinórkészleteket és a csatlakozó anyákat 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. A kör alakú reed kapcsolók gyorsleválasztó kábelekkel a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrűn keresztül működnek. LED-del rendelkeznek a problémamentes beállítás érdekében, és -10 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten is működhetnek.
- Destaco 8EA-109-1: Ezek a T-nyílású reed kapcsolók gyorsleválasztó kábelekkel az egyszerű beállítás érdekében LED-del vannak felszerelve, és -14 és 140 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
- Destaco CABL-010 és CABL-013: Ezek a Destaco gyorscsatlakozós 2M (CABL-010) és 5M (CABL-013) hosszabbítókábelek rugalmas hossz- és magasságállítást tesznek lehetővé, és olyan területekre tervezték, ahol több rögzítési pontra van szükség.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 817-UE függőleges rögzítőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco 817-UE függőleges leszorító bilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik a biztonságos telepítés érdekében, optimális rugalmassággal.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelési vagy gyártási folyamatai során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve az orsó helyzetét (szorítókar hossza), a henger területét, a henger furatát és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.