Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 817-U pneumatikus leszorító bilincs, kar hossza 2.37 hüvelyk, tartási kapacitása 375 font. | AJ8BLP

DESTACO 817-U pneumatikus lenyomó bilincs, kar hossza 2.37 hüvelyk, tartási kapacitása 375 font.

Raktáron
Tétel: AJ8BLP Modell: 817-U

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€473.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus rögzítő bilincs
Szorító kar hossza2.37 "
Szorító kar stílusU-Bár
Clamp Bar Nyitás95 fok
Hengerfurat1.26 "
Működési ciklusKorrekt/közepes
Tartóképesség375 font.
Szerelési tájolásFüggőleges
Nyitott magasság7.51 "
Nyitás95 fok
Működési hőmérséklet.-10 és 90 ° C között
Port méret1/8 NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)19.08
Hajó hossza (cm)15.85
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 817-U pneumatikus leszorítóbilincset ipari alkalmazásokban használják megmunkálási vagy hegesztési folyamatok során. Lehetővé teszi a hatékony és megbízható befogást, hozzájárulva a fokozott precizitáshoz és termelékenységhez olyan gyártási környezetben, ahol a munkadarabok rögzítése döntő fontosságú.

Jellemzők:

  • Két rögzítési felületet kínál a nagyobb rugalmasság érdekében.
  • Ez a bilincs beépített áramlásszabályozóval rendelkezik az egyszerű kezelés érdekében, és egy mágnesgyűrűs dugattyúval a helyzetérzékelés érdekében.
  • A hatékony vezérlés érdekében T-nyílású/kör alakú érzékelőket is beépíthet.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan karbantarthatom ezt a Destaco 817-U bilincset?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a bilincs kopását, sérülését vagy korrózióját.
  • Tartsa tisztán a bilincs felületeit úgy, hogy minden használat után száraz ruhával törölje le.
  • A zökkenőmentes működés érdekében kenje meg a mozgó részeket az ajánlott kenőanyaggal.
  • Az optimális működés érdekében ellenőrizze és tisztítsa meg a beépített áramlásszabályozókat.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe vennem a leszorító bilincs kiválasztásakor?

A.

  • Ellenőrizze a szorítóerőt az adott alkalmazási igényeknek megfelelően.
  • Biztosítsa a kompatibilitást a munkadarab anyagával és méretével.
  • Válassza ki a megfelelő működési mechanizmust.
  • Válaszd a könnyű és pontos beállítást.

Termékváltozatok

TermékekModellSzorító kar hosszaTartóképességPort méretÁr
DESTACO 817-SE Pneumatikus lenyomó kapcsolóbilincs, 450 lb Tartóképesség | AJ8BFB 817-SE3.04 "450 font.1/8€466.43
DESTACO 817-UE pneumatikus leszorító bilincs, U rúdkar, függőleges rögzítés | AJ8BFQ 817-UE2.37 "375 font.1/8€427.90
DESTACO 817-S lenyomva tartható bilincs, 3.04 hüvelykes bilincskar, 450 font kapacitás | AJ8BLN 817-S3.04 "450 font.1/8 NPT€474.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 817-U pneumatikus lenyomó bilincs, kar hossza 2.37 hüvelyk, tartási kapacitása 375 font.
€473.92 /Mértékegység