A Destaco 817-SE pneumatikus billenőbilincs hegesztésre, megfogásra, befogásra és helymeghatározásra alkalmas. Ez a pneumatikus bilincs biztonságosan a helyükön tartja a termékeket a hibamentes működés érdekében, és ideális olyan kemény hegesztési környezetekhez, ahol a nagyobb megbízhatóság és pontosság érdekében kiemelkedő szorítóerőt igényelnek. A Destaco 817-SE pneumatikus billenőbilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Működéséhez kettős működésű pneumatikus rendszerre van szükség, és egy pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz. Ez a pneumatikus billenőbilincs edzett szegecsekkel és perselyekkel van felszerelve a forgáspontokon a kormányrúd rögzítéséhez, elforgatásához és mozgatásához a kívánt munkahelyzethez. A Destaco 817-SE pneumatikus billenőbilincs -14 és 194 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető, és akár 450 font súlyig is képes kezelni. A Destaco 817-SE pneumatikus billenőbilincs hengerre szerelhető érzékelőket képes fogadni hornyok vagy kötőrudak a hengertestben. Ezek az érzékelők LED-del vannak beépítve az egyszerű beállítás érdekében, és 14 és 140 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Felhasználás:
A Destaco 817-SE pneumatikus erősáramú bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a megfogás, befogás, rendszerellenőrzés, rögzítés, tesztelés, hegesztés, CNC megmunkálás és helymeghatározás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 817-SE pneumatikus billenőbilincset összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz tervezték.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel rendelkezik a zavartalan működés érdekében.
- Kettős rögzítési felülettel rendelkezik a nagyobb rugalmasság érdekében.
- Ez a pneumatikus nyomógombos bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a helyzetérzékeléshez.
- A Destaco 817-SE pneumatikus billenőbilincs képes ellenállni a -10 és 90 fok közötti hőmérsékletnek.
- Képes kerek vagy T-nyílás típusú érzékelők befogadására.
- Destaco cserebilincs szerelvény 810-U-LC szintén elérhető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 207107: Ezek a csavarrögzítők a Destaco 817-SE pneumatikus billenőbilincs orsóegységének rögzítésére/rögzítésére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 817-SE pneumatikus billenőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 817-SE pneumatikus billenőbilincs két csavarral rögzíthető az oldalsó rögzítőfuratokba, hogy rögzítse a tartókonzolt a felső rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.
K. Hogyan állíthatja be a kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Hogyan lehet megadni a megfelelő kapcsolóbilincset egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, nyilvánvalóan egy kis bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza közötti távolságot, valamint a szerszám súlyát. Ezenkívül a felhasználónak azt is figyelembe kell vennie, hogy mekkora lesz a szorítóerő vagy a tartóerő, amelyre a bilincs alkalmazásához szüksége van.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról, tehát határozott igen. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamatai során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.