A Destaco 812-U pneumatikus erősítő bilincs hegesztésre, megfogásra, befogásra és helymeghatározásra alkalmas. Ez a pneumatikus bilincs biztonságosan a helyükön tartja a termékeket a hibamentes működés érdekében, és ideális olyan kemény hegesztési környezetekhez, ahol a nagyobb megbízhatóság és pontosság érdekében kiváló szorítóerőt igényelnek. A Destaco 812-U pneumatikus erősítő bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Működéséhez kettős működésű pneumatikus rendszerre van szükség, és egy pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz. Ez a pneumatikus erősítőbilincs edzett szegecsekkel és perselyekkel van felszerelve a forgáspontokon a kormányrúd rögzítéséhez, elforgatásához és mozgatásához a kívánt munkahelyzethez. A Destaco 812-U pneumatikus erősítőbilincs -10 és 165 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető, és akár 100 font súlyú terhelést is képes kezelni. A Destaco 812-U pneumatikus teljesítménybilincs olyan érzékelőket képes fogadni, mint a 810156 és 810158-re tervezett érzékelők hengerekre szerelve hornyok vagy kötőrudak nélkül a hengertestben. Ezek az érzékelők LED-del vannak beépítve az egyszerű beállítás érdekében, és 14-140 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Felhasználás:
A Destaco 812-U pneumatikus erősáramú bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a megfogás, rögzítés, rendszerellenőrzés, rögzítés, tesztelés, hegesztés, CNC megmunkálás és helymeghatározás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 812-U pneumatikus erősítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a pneumatikus erősítő bilincs 100 fontig képes ellenállni a terhelésnek.
- A Destaco 812-U pneumatikus erősítő bilincs -10 és 165 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 812-U pneumatikus teljesítménybilincs kompatibilis a Destaco 810156 és 810158 érzékelőkkel, és úgy tervezték, hogy a hengertesten hornyok vagy kötőrudak nélkül hengerekre szerelhető. Ezek az érzékelők LED-del vannak beépítve az egyszerű beállítás érdekében, és 14-140 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 812-U pneumatikus erősítő bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 812-U pneumatikus erősáramú bilincs menetes furatokkal rendelkezik az alaplemezen, hogy biztosítsák a bilincs egyszerű és biztonságos rögzítését egy sima felületre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan állíthatja be a kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Hogyan adható meg a megfelelő teljesítménybilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, akkor nyilvánvalóan kisebb bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza közötti távolságot, valamint a szerszám súlyát. Ezenkívül a felhasználónak azt is figyelembe kell vennie, hogy mekkora a szorítóerő vagy a tartóerő, amelyre a szorító alkalmazásához szüksége van.
K. Miért van szüksége elektromos bilincsre?
V. A Destaco erősáramú bilincseket kifejezetten automatizált gyártási folyamatokban való használatra tervezték, ahol a követelmény az alkatrészek ismételt, gyors és pontos rögzítése. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott vagy nincs hozzáférés a bilincs kézi aktiválásához, akár helykorlátozás miatt (kézi hozzáférés nem lehetséges), akár azért, mert a bilincs távolról van elhelyezve.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról, tehát határozott igen. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.