Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 810158 Hall-effektus kapcsoló, könnyű, 6 - 24VDC kapcsolási feszültség | AG3QYC 33TV64

DESTACO 810158 Hall-effektus kapcsoló, könnyű, 6-24 VDC kapcsolófeszültség

Raktáron
Tétel: AG3QYC Típus: 810158Kereszthivatkozás: 33TV64

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€338.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPozícióérzékelő
kijelzőLED
Ház típusaFém
Bore Dia számára.Bármely méret
FunkcióHall Effect PNP
Ólomhossz9 ft.
Kapcsolási áram500mA
Kapcsolási feszültség6 - 24 VDC
Temp. Hatótávolság14 és 140 fok között
típusSzalagkapcsos rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8536507000

Termék részletek:

A Destaco 810158 helyzetérzékelő pneumatikus lengőbilincsekre szerelhető a bilincsdugattyú helyzetének érzékelésére. Ideális fémmegmunkálási alkalmazásokhoz, és mágneses gyűrűs érzékelő aktiválási mechanizmussal rendelkezik a pontos működés érdekében.

Felhasználás:

  • Összeszerelési és hegesztési műveletek
  • Könnyű megmunkálás

Jellemzők:

  • Destaco helyzetérzékelő mágneses gyűrűvel a szorítódugattyú helyzetének pontos mérésére
  • Beépített LED-ek a gyors és egyszerű beállítás érdekében
  • IP67 besorolás a zord környezetek ellenállóképességéért

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS-kompatibilis

Telepítés:

  • Szalagbilincs a helyzetérzékelő pneumatikus bilincshengerre való rögzítéséhez

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ehhez a Destaco helyzetérzékelőhöz további kötőrudak szükségesek az állandó telepítéshez?

V. Nem, nincs szükség további összekötő rudak vagy hornyok használatára az érzékelő pneumatikus lengőbilincs hengerhez való rögzítéséhez. A mellékelt szalagbilincs elegendő ahhoz, hogy az érzékelő a helyén maradjon a telepítés után.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolási feszültségtípusKapcsolási áramTemp. HatótávolságÁr
DESTACO 810151 helyzetérzékelő, 5 - 120VAC / VDC kapcsolási feszültség, 500mA | AG3QYA 33TV62 8101515-120VAC / VDCVezetőkar rögzítés500mA14 és 140 fok között€241.92
DESTACO 810155 Hall-effektus kapcsoló, könnyű, 6 - 24VDC kapcsolási feszültség | AG3QYB 33TV63 8101556-24VDCVezetőkar rögzítés500mA14 és 140 fok között€298.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 810158 Hall-effektus kapcsoló, könnyű, 6-24 VDC kapcsolófeszültség
€338.53 /Mértékegység