A Destaco 810155 helyzetérzékelő pneumatikus lengőbilincsre szerelhető a bilincsdugattyú helyzetének érzékelésére. Ideális fémmegmunkálási alkalmazásokhoz, és mágneses gyűrűs érzékelő aktiválási mechanizmussal rendelkezik a pontos működés érdekében.
Felhasználás:
- Összeszerelési és hegesztési műveletek
- Könnyű megmunkálás
Jellemzők:
- Destaco helyzetérzékelő mágneses gyűrűvel a szorítódugattyú helyzetének pontos mérésére
- IP67 besorolás a zord környezetek ellenállóképességéért
- Beépített LED-ek a gyors és egyszerű beállítás érdekében
Szabványok és jóváhagyások:
Telepítés:
- A helyzetérzékelő rögzíthető a pneumatikus lengőbilincs hengerre egyszerű kötőrudak segítségével
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincsek kis szorítóerőt igénylő alkalmazásokhoz alkalmasak. Ezenkívül a rögzítési területet mentesen tartják a szorítóelemektől és hevederektől a munkadarab akadálytalan és korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan működnek a pneumatikus lengőbilincsek?
A. A pneumatikus lengőbilincs kettős működésű, húzó típusú hengerrel rendelkezik, ahol a teljes löket egy része a felcsavarható szorítókarhoz, valamint a dugattyú lengetéséhez van felhasználva.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. A Destaco bilincsek védelmet nyújtanak a por, a heves eső és az erős vízsugár ellen az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőknek köszönhetően.
K. Hogyan lehet megkülönböztetni a bal és a jobb kézi lengőbilincset?
V. Annak meghatározásához, hogy a bilincs bal vagy jobb oldali lengőbilincs-e, meg kell jelenítenie a kart felülről nézve, a szorító löket során. Az óramutató járásával ellentétes irányba mozgó karok bal oldali lengés, míg az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb kézi lengés változatok.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során lenyomja a fémlemezt vagy a berendezést.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincsek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. A pneumatikus hengertömítésekhez Magnalube G zsírra van szükség. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.