A Destaco 810151 pneumatikus helyzetérzékelőt úgy tervezték, hogy fokozza a Destaco pneumatikus lengőbilincseinek funkcionalitását. Ez a Destaco helyzetérzékelő a hengerdugattyú helyzetének érzékelésére szolgál, és a kötőrúd rögzítési stílusával rendelkezik. Ez a helyzetérzékelő 14 Fahrenheit-140 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten, 500 mA kapcsolási áram mellett működhet. A Destaco 810151 kötőrúd helyzetérzékelő vezeték hossza 9 láb, és a hengerdugattyúra szerelt mágnesgyűrűvel aktivált érzékelővel van felszerelve. A Destaco 810151 pneumatikus helyzetérzékelő LED-del rendelkezik az egyszerű beállítás érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 810151 pneumatikus helyzetérzékelő fokozza a Destaco pneumatikus lengőbilincseinek funkcionalitását, így olyan alkalmazásokhoz is adaptálhatóvá válik, mint például a zárások és ajtók rögzítése és formázása, valamint a tömítőkamra-ajtók a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 810151 pneumatikus helyzetérzékelőt kötőrudakkal ellátott hengerekre való felszerelésre tervezték.
- A bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja.
- Ez a pneumatikus helyzetérzékelő LED-del van felszerelve az egyszerű beállítás érdekében.
- A Destaco 810151 pneumatikus helyzetérzékelő IP67 besorolású a legnagyobb biztonság és a fokozott funkcionalitás érdekében.
- Képes kezelni a -10 Celsius-fok és 60 Celsius-fok közötti hőmérsékletet (14 Fahrenheit-140 Fahrenheit-fok).
- Ez az érzékelő a hengerdugattyú helyzetének érzékelésére szolgál.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco pneumatikus lengőbilincsek: A Destaco pneumatikus lengőbilincseket a munkadarabok befogására tervezték, amikor a befogási területet hevederektől és szorítóelemektől mentesen kell tartani, a munkadarab korlátlan be- és kirakodásához. Ezeket a bilincseket olyan alkalmazásokhoz használják, amelyek nagyon alacsony szorítóerőt igényelnek. A beépített mágneses dugattyú megkönnyíti a befogási helyzet megtekintését, és lehetővé teszi a könnyű kioldást is. A helyzetfigyelés megadja a szükséges információkat a dugattyú helyzetéről, de nem a szorítókar helyzetéről. A mágneses dugattyút elektronikus érzékelők figyelik, amelyek érzékelik a mágneses teret. A mágneses érzékelők elmozdulásának beállításával a kapcsolási pontok folyamatosan állíthatók.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 810151 pneumatikus helyzetérzékelő megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint az egység hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 810151 pneumatikus helyzetérzékelő kötőrudakkal ellátott hengerekre van felszerelve, és a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrűvel aktiválható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincsek nem reteszelő bilincsek, amelyek kis szorítóerőt igénylő alkalmazásokhoz alkalmasak. Ezenkívül a rögzítési területet mentesen tartják a szorítóelemektől és hevederektől a munkadarab akadálytalan és korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan lehet megkülönböztetni a bal és a jobb kézi lengőbilincset?
V. Annak meghatározásához, hogy egy bilincs bal vagy jobb oldali lengőbilincs-e, felülről kell néznie a kart, a szorítás során. Az óramutató járásával ellentétes irányba mozgó karok bal oldali lengés, míg az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb kézi lengés változatok.
K. Hogyan működnek a pneumatikus lengőbilincsek?
A. A pneumatikus lengőbilincs kettős működésű, húzó típusú hengerrel rendelkezik, ahol a teljes löket egy része a felcsavarható szorítókarhoz, valamint a dugattyú lengetéséhez van felhasználva.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. A Destaco bilincsek védelmet nyújtanak a por, a heves eső és az erős vízsugár ellen az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőknek köszönhetően.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során lenyomja a fémlemezt vagy a berendezést.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincseinek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.