Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 810-U-RC csere pneumatikus leszorító bilincs, kar hossza 90.6 mm, magassága bilincs alatt 45.5 mm

Raktáron
Tétel: AJ8BEW Modell: 810-U-RC
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
€122.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere bilincs
Szorító kar hossza3.57 "
Szorító kar stílusU-Bár
Clamp Bar Nyitás99 fok
Hengerfurat1.57 "
Működési ciklusKorrekt/közepes
Magasság a szorítókar alatt1.79 "
Tartóképesség750 font.
Szerelési tájolásVízszintes
Nyitás99 fok
Működési hőmérséklet.-10 és 90 ° C között
Port méret1/8 NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8315
Hajó magassága (cm)9.63
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • Destaco 810-U-RC csere pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályozással a korlátlan légáramlás érdekében; szerelési és hegesztési alkalmazásokhoz használják
    • Mágnesgyűrűs dugattyúval rendelkezik a helyzetérzékeléshez az opcionális közelítéskapcsolókkal
    • Képes kerek vagy T-nyílás típusú érzékelők befogadására
    • Képes ellenállni a -10 és 90 fok közötti hőmérsékletnek
    • Karimás alátétekkel szállítjuk a biztonságos csatlakozás érdekében a vibrációs hatások ellen

Termékváltozatok

TermékekModellSzorító kar stílusTartóképességHengerfuratPort méretMűködési ciklusSzorító kar hosszaMűködési hőmérséklet.Magasság a szorítókar alattÁr
DESTACO 810-S-RC csere pneumatikus billenőbilincs, 1/8 hüvelykes NPT port, 750 font kapacitás | AJ8AZW 810-S-RCSzilárd bár750 font.1.57 "1/8 NPTKorrekt/közepes3.57 "-10 és 90 ° C között1.79 "€122.19
DESTACO 810-U-LC cserebilincs, 810-es sorozat, U-rúd, 600 font | AJ8BGL 810-U-LC-856 font.-1/8 NPT----€208.98
DESTACO 810-S-LC cserebilincs egység, mágneses dugattyúgyűrű | AJ8BKQ 810-S-LC-856 font.-1/8 NPT----€209.12

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 810-U-RC csere pneumatikus leszorító bilincs, kar hossza 90.6 mm, magassága bilincs alatt 45.5 mm
€122.19 /Mértékegység