Pneumatikus bilincsek használjon levegővel működtetett pneumatikus hengereket a szorító nyomás kifejtésére az ismétlődő befogást/kioldást igénylő munkadarabok lefogására. A Destaco pneumatikus bilincsek alkalmasak rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési műveletek elvégzésére autóipari, élelmiszeripari és csomagolóipari alkalmazásokban. Destaco 810 sorozat A pneumatikus leszorító bilincsek a 210-es sorozatú kézi bilincsek pneumatikus változatai. Az érzékelők készen állnak mind a kerek, mind a T rés típusú érzékelők befogadására a bilincsek nyitott vagy zárt helyzetének érzékelésére. Ezek a bilincsek beépített áramláskorlátozással rendelkeznek, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. A Destaco 810-U-LC a Destaco 810-U vagy 810-UE bilincsek régi vagy elhasználódott szerelvényeinek cseréjére szolgál. Ez a bilincsszerelvény egy U szorítórúddal van felszerelve az állítható orsó szerelvény elhelyezéséhez. Pneumatikus hengerrel működik, amely mágnesgyűrűs dugattyúval rendelkezik a zavartalan működés és a helyzetérzékelés érdekében. Ez a pneumatikus henger 0.029 köbláb levegőt fogyaszt egy 1/8 NPT vagy G-1/8 porton keresztül, és 10 bar maximális nyomást képes kezelni. A Destaco 810-U-LC pneumatikus bilincs 600 font maximális teherbíró képességet biztosít. Teljesen önálló, és csak nyomásforrást igényel a felhasználó biztonsága érdekében. Ennek a bilincsnek a talpa menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Raptor Supplies ezt a bilincset 750 font maximális tartóképességű változatban kínálja, és egy szilárd szorítórúddal az orsó fix pozicionálásához.
Felhasználás:
A Destaco 810-U-LC pneumatikus leszorító bilincs ideális különféle alkalmazásokhoz, például rögzítéshez, teszteléshez, hegesztéshez és összeszerelési műveletekhez az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 810-U-LC pneumatikus leszorító bilincs egy levegővel működtetett hengerhez van rögzítve a Destaco 810-U vagy 810-UE bilincs hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjéhez.
- Egy U szorítórúddal van felszerelve az orsó rugalmas beállításához.
- Ennek a szorítórúdnak a hossza 3.57 hüvelyk és magassága 1.79 hüvelyk.
- A szorítókart egy pneumatikus henger szorítónyomásával mozgatják a munkadarabok lefogására.
- A pneumatikus henger beépített áramlásszabályzóval rendelkezik a korlátlan légáramlás érdekében, a zökkenőmentes működés érdekében és megakadályozza a külső áramlásszabályozás szükségességét; mágnesgyűrűs dugattyú a pontos helyzetérzékeléshez.
- A bilincs maximális tartóképessége 600 font.
- Ennek a bilincs-szerelvénynek az alapja menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a lapos munkadarabra/felületre történő gyors felszerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810CYL cserehenger-szerelvény: Ezek a hengeregységek a Destaco 810-U-LC cserebilincs-szerelvényhez rögzíthetők a 810-es sorozatú pneumatikus bilincsek elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
- Destaco 240208-M: Raptor Supplies ezeket a lapos hegyű ragasztott neoprén orsókat szállítja a szorítórúdhoz való rögzítéshez és a munkadarabok lenyomásához.
- Destaco 235106: Ezeket a karimás alátéteket a csatolt orsó rögzített helyen történő meghúzására használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 810-U-LC pneumatikus leszorító bilincs az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak megfelelően készül, hogy biztosítsa a felhasználó biztonságát, a környezet egészségét és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 810-U-LC pneumatikus billenőbilincs alapján menetes furatok találhatók a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors felszerelés érdekében.
- Ez a bilincs egy pneumatikus hengerhez van rögzítve, amely érzékelőkkel rendelkezik a bilincsegység működtetéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 810-U-LC cserebilincs szerelvény milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a cserebilincs-szerelvényt is kínálja szilárd rúddal és 750 font tartókapacitással.
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, amelyet a gyártási folyamat során mérnek. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényezőtől függően, mint például a csatlakoztatott orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. A márka kínál pneumatikus lenyomó bilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco könnyű és közepes teljesítményű berendezések széles választékát is kínálja pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és anyagban kaphatók (alumínium / acél).