Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 810-U pneumatikus leszorító bilincs, kar hossza 3.57 hüvelyk, tartási kapacitása 600 font. | AC8PHX 3CXH9

DESTACO 810-U pneumatikus lenyomó bilincs, kar hossza 3.57 hüvelyk, tartási kapacitása 600 font.

Raktáron
Tétel: AC8PHX Modell: 810-UKereszthivatkozás: 3CXH9

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€488.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus rögzítő bilincs
Szorító kar hossza3.57 "
Szorító kar stílusU-Bár
Hengerfurat1.57 "
Működési ciklusKorrekt/közepes
Tartóképesség600 font.
AnyagAcél
Max. Bemenő levegő nyomása (PSI)80
Működési hőmérséklet.-10 és 90 ° C között
Port méret1/8 NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.74
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 810-U pneumatikus leszorító bilincs egy ipari automatizálási eszköz, amelyet munkatartási alkalmazásokhoz használnak. Ideális a munkadarabok rögzítésére megmunkálási, hegesztési vagy gyártási folyamatok során.

Jellemzők:

  • Acélból készült a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez a bilincs 80 psi maximális bemeneti levegőnyomást támogat, hogy ellenálljon a nagynyomású helyzeteknek.
  • Az érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-hornyos típusú érzékelőkhöz a jobb teljesítmény érdekében.
  • Ez a bilincs 2 karimás alátéttel és egy orsóval van felszerelve a fokozott funkcionalitás és a biztonságos rögzítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan rögzíthetem ezt a bilincset?

A.

  • Helyezze a bilincset a rögzítendő tárgyak köré.
  • Helyezze át az orsót (240208-M cikkszám) a karimás alátéten (cikkszám: 235106).
  • Húzza meg az orsót a megfelelő szerszámokkal, amíg el nem éri a kívánt rögzítési szintet.
  • Győződjön meg a biztonságos és stabil csatlakozásról, mielőtt kioldja a bilincset.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Destaco 810-U pneumatikus tartóbilincs kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a bilincs elegendő szorítóerőt biztosít az alkalmazáshoz.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást a munkadarab anyagával és méretével.
  • Ellenőrizze, hogy pneumatikus rendszere képes-e biztosítani a szükséges üzemi nyomást.
  • Vegye figyelembe az építőanyagot a tartósság és a kopásállóság szempontjából.
  • Mérje fel, hogy a bilincs lehetővé teszi-e a könnyű és pontos beállítást.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a bilincset?

A.

  • Minden használat után törölje le a bilincs felületeit egy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a bilincs kopását, sérülését vagy korrózióját.
  • Enyhe oldószerrel tisztítsa meg a makacs szennyeződéseket vagy maradványokat a bilincs alkatrészeiről.
  • A zökkenőmentes működés érdekében kenje meg a mozgó részeket az ajánlott kenőanyaggal.
  • Tárolja a bilincset száraz és tiszta környezetben, hogy elkerülje a használaton kívüli korróziót vagy károsodást.

Termékváltozatok

TermékekModellPort méretTartóképességSzorító kar stílusHengerfuratSzorító kar hosszaMűködési ciklusMűködési hőmérséklet.Ár
DESTACO 810-UE pneumatikus leszorító bilincs, 600 lb tartási kapacitás | AJ8AXT 810-UE1/8600 font.U-Bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10 és 90 ° C között€504.51
DESTACO 810-SE pneumatikus lenyomó bilincs, 750 lb tartási kapacitás, | AJ8BGM 810-SE1/8750 font.Szilárd bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10 és 90 ° C között€538.99
DESTACO 810-S pneumatikus leszorító bilincs, 1/8 NPT légcsatlakozó, tömör rúd, 750 font | AJ8BLM 810-S1/8 NPT750 font.Szilárd bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10 és 90 ° C között€712.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 810-U pneumatikus lenyomó bilincs, kar hossza 3.57 hüvelyk, tartási kapacitása 600 font.
€488.24 /Mértékegység