A Destaco 810-S-RC pneumatikus lenyomó bilincs a munkadarabok helyén tartására/rögzítésére szolgál. Ez a pneumatikus billenőbilincs ideális választás könnyű szerelési és hegesztési műveletekhez fém- és famegmunkálási alkalmazásokban. Mágnesgyűrűs dugattyúja precíz dugattyúhelyzet érzékelést tesz lehetővé, így biztosítva a pontos rögzítést. Ez a billenőbilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályzóval rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a működés során. Masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben. A Destaco pneumatikus billenőbilincs karimás talpa két pár rögzítő furattal és csavarral rendelkezik, amelyek segítségével a bilincs sík felületre / munkapadra rögzíthető. Olyan helyzetekben, amikor a bilincset el kell távolítani vagy át kell helyezni, egyszerűen eltávolítható a csavarok kicsavarásával egy egyszerű csavarhúzóval. Destaco 810 sorozatú bilincsek U-stílusú szorítókar változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 810-S-RC pneumatikus lenyomó bilincs könnyű terhelésű pneumatikus rögzítési műveletekhez alkalmas hegesztési és szerelési alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A Destaco 810-S-RC pneumatikus lenyomó bilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályozóval rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a működés során.
- Mágneses gyűrűs dugattyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos dugattyú helyzetérzékelést a pontos rögzítéshez.
- A Destaco pneumatikus leszorító bilincs masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amelyet arra terveztek, hogy megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben. Ezt a tömör stílusú szorítórudat csavarrögzítővel együtt használják a munkadarab biztonságos rögzítésének biztosítására.
- A bilincs karimás talpán két pár rögzítőfurat és csavar található, amelyek segítségével a bilincs sík felületre / munkapadra rögzíthető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco csavarrögzítők: Ezeket a Destaco 810-S-RC pneumatikus lenyomó bilincsek törött / elhasználódott rögzítőinek cseréjére használják.
- Destaco 807-S-LC: Ezeket a cserebilincs-szerelvényeket a Destaco 810-S-RC pneumatikus leszorító bilincs sérült bilincsegységeinek cseréjére használják.
- Destaco CABL-010 és CABL-013: Ez a 810-S-RC bilincs kompatibilis a gyorscsatlakozós (2 mm-es és 5 mm-es) hosszabbítókábelekkel (CABL-010 és CABL-013), hogy rugalmasan állítható legyen a hossz és a magasság. Olyan területekre tervezték, ahol több rögzítési pontra van szükség.
- Ez a cserebilincs kerek (810169) vagy T-nyílású (8EA-109-1) érzékelőkhöz használható.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 810-S-RC pneumatikus lenyomó bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 810-S-RC pneumatikus leszorító bilincs két pár rögzítő furattal rendelkezik az alapon, és sík felületre/munkaasztalra szerelhető. Olyan helyzetekben, amikor a bilincset el kell távolítani vagy át kell helyezni, egyszerűen eltávolítható a csavarok kicsavarásával egy egyszerű csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A Destaco pneumatikus lenyomó bilincsek pneumatikusan működtetett bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz, például hegesztéshez, famegmunkáláshoz, feszítőeszközökhöz, valamint összeszerelési és tesztelési műveletekhez használnak.
K. Kínál-e a márka pneumatikus lenyomó bilincseket más stílusokban?
V. Igen, a Destaco 810-S-RC, tömör rúd típusú pneumatikus leszorító bilincs mellett a márka U bar típusú pneumatikus bilincseket is kínál (Destaco 810-U pneumatikus bilincs).
K. Hogyan működnek a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 810-S-RC bilincs, dugattyús típusú pneumatikus hengerrel rendelkeznek, a levegőellátó vezetéket egy bemeneti nyíláson keresztül táplálják a szorítóhengerbe. A bemeneti levegőellátás beállításával a kéz nélküli rögzítési műveletet lehet elérni.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. A márka kínál pneumatikus lenyomó bilincseket más konfigurációkban?
V. Igen, a felhasználók sokféle könnyű és közepes teljesítmény közül is választhatnak pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és konstrukcióban kaphatók (alumínium / acél).