A Destaco 810-S-LC pneumatikus cserebilincs-szerelvény ideális a munkadarabok rögzítésére és helyükön tartására, valamint az elhasználódott Destaco 810-S sorozatú billenőbilincsek helyettesítésére az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Úgy működik, hogy egy pneumatikus hengert kombinál a Toggle Lock Plus funkcióval, hogy a bilincseket mechanikusan reteszelve tartsa még a légnyomás teljes elvesztése esetén is. Gondoskodik a középen túli zárás állapotának megőrzéséről és a véletlen nyitás elleni védelemről. Ez a bilincs a Destaco 210 kézi billenőbilincs pneumatikus változata. Tartalmaz egy érzékelőre kész kialakítást a kerek vagy T-rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozást tartalmaz, hogy nincs szükség külső áramlásszabályozásra. A Destaco 810-S-LC pneumatikus bilincs levegővel működtetett hengert alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarabok helyben tartására. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Teljesen önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel, ha -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, akár 145 psi nyomáson működik. A bilincs 1/8 NPT légnyílással rendelkezik a szivárgásmentes csatlakozás érdekében. A 810-S-LC bilincs kompatibilis a gyorscsatlakozós (2 mm-es és 5 mm-es) hosszabbítókábelekkel (CABL-010 és CABL-013).
Felhasználás:
Ez a Destaco 810-S-LC pneumatikus billenőbilincs-szerelvény a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, összeszerelés, rögzítés és tesztelés, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 810-S-LC pneumatikus cserebilincs-szerelvény beépített áramlásszabályozókkal rendelkezik a külső áramlásszabályozás kiküszöbölése érdekében.
- Az érzékelő készen áll a kerek vagy T-hornyos típusú hengerekhez, hogy alacsony profilú rögzítést és egyszerű felszerelést biztosítson.
- Az egység Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval rendelkezik, amely mechanikusan reteszelve tartja a bilincset még teljes légnyomásveszteség esetén is, valamint megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Egy mágneses dugattyúgyűrűvel van beépítve a helyzetérzékelés érdekében.
- A bilincs -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, akár 145 psi nyomáson is működhet.
- Ez a 810-S-LC pneumatikus cserebilincs-szerelvény egy tömör rúdszorító karral rendelkezik, amely biztonságosan a helyén tartja a munkadarabokat, és megkönnyíti a rögzítést.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810-S-LC: Ezek a cserebilincsek vagy kerek (810169) vagy T-nyílású (8EA-109-1) érzékelőkhöz használhatók.
- Destaco CABL-010 és CABL-013: Ezek a 810-S-LC bilincsek kompatibilisek a gyorscsatlakozós (2 mm-es és 5 mm-es) hosszabbítókábelekkel (CABL-010 és CABL-013), amelyek rugalmas hossz- és magasságállítást tesznek lehetővé. Olyan területekre tervezték, ahol több rögzítési pontra van szükség.
Szabványok és jóváhagyások:
Ez a 810-S-LC pneumatikus billenőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- Ez a Destaco 810-S-LC pneumatikus billenőbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus bilincsek?
Az A.Destaco pneumatikus bilincsek hordozható egységek, amelyeket gyors rögzítésre, ismétlődő gyártási műveletekre és ideiglenes rögzítésre terveztek.
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket is?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.