Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 810-S pneumatikus leszorító bilincs, 1/8 NPT légcsatlakozó, tömör rúd, 750 font | AJ8BLM

DESTACO 810-S pneumatikus leszorító bilincs, 1/8 NPT légcsatlakozó, tömör rúd, 750 font

Raktáron
Cikkszám: AJ8BLM Modell: 810-S

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€712.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus rögzítő bilincs
Szorító kar hossza3.57 "
Szorító kar stílusSzilárd bár
Clamp Bar Nyitás99 fok
Hengerfurat1.57 "
Működési ciklusKorrekt/közepes
Tartóképesség750 font.
Szerelési tájolásVízszintes
Nyitott magasság7.87 "
Nyitás99 fok
Működési hőmérséklet.-10 és 90 ° C között
Port méret1/8 NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8315
Hajó magassága (cm)9.63
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)7.26
Származási országUS

Termék részletek:

Pneumatikus bilincsek használjon pneumatikus hengereket a szorítónyomás kifejtésére az ismétlődő befogást/lefogást igénylő munkadarabok lenyomásakor. A Destaco pneumatikus bilincsek ideálisak rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési műveletek elvégzésére autóipari, élelmiszeripari és csomagolóipari alkalmazásokban. Destaco 810 sorozat A pneumatikus leszorító bilincsek a 210-es sorozatú kézi bilincsek pneumatikus változatai. Az érzékelők készen állnak a kerek és T nyílás típusú érzékelők befogadására. Ezek a bilincsek beépített áramláskorlátozással rendelkeznek, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. A Destaco 810-S szilárd szorítórúddal van felszerelve, amely az orsót fix pozícióban rögzíti. Egy levegővel működtetett pneumatikus henger működteti, amely mágnesgyűrűs dugattyúval rendelkezik a zavartalan működés és a helyzetérzékelés érdekében. A pneumatikus henger 0.029 köbláb levegőt fogyaszt egy 1/8 NPT porton keresztül, és maximum 10 bar nyomást képes kezelni. Ez a pneumatikus bilincs maximális teherbíró képessége 750 lb. Teljesen önálló, és csak nyomásforrást igényel a felhasználó biztonsága érdekében. Ez a bilincs alapja menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Raptor Supplies ezt a bilincset olyan változatokban is kínálja, amelyek U-szorítórúddal rendelkeznek az orsó helyzetének beállításához; egy henger G-1/8 légnyílással a sűrített levegő ellátására.

Felhasználás:

A Destaco 810-S pneumatikus leszorító bilincs alkalmas olyan alkalmazásokra, mint a rögzítés, tesztelés, hegesztés és összeszerelés az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők:

  • A Destaco 810-S pneumatikus leszorító bilincs szilárd szorítórúddal van felszerelve az orsó rögzített helyre történő rögzítéséhez.
  • A bilincs rúdhossza 3.57 hüvelyk, és 1.79 hüvelykkel van a szorítóalap felett.
  • Ezt a szorítókart egy pneumatikus henger szorítónyomásával mozgatják a munkadarabok lefogására.
  • A pneumatikus henger beépített áramlásszabályzóval rendelkezik a korlátlan légáramlás érdekében, a zökkenőmentes működés érdekében és megakadályozza a külső áramlásszabályozás szükségességét; mágnesgyűrűs dugattyú a pontos helyzetérzékeléshez.
  • A bilincsben kerek (810169) vagy T-nyílású (8EA-109-1) érzékelők helyezhetők el a zárt és nyitott helyzetek azonosítására.
  • Csavarrögzítővel van ellátva a rögzített orsók fix helyen történő meghúzásához.

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco 210114: Ezeket a csavarrögzítőket a Destaco 810-S pneumatikus leszorító bilinccsel használják az orsók rögzített helyen történő meghúzására.
  • Destaco 810CYL cserehenger szerelvény: Ezek a hengeregységek a hibás pneumatikus hengerek helyettesítésére szolgálnak abban az esetben, ha a régi elhasználódik vagy meghibásodik.
  • Destaco 810-S-LC és 810450-40-1-00: Ezek a cserebilincs-szerelvények és tömítéskészletek a hibás vagy elhasználódott bilincs-szerelvényeket vagy a bilincs pneumatikus tömítéseit helyettesítik.
  • Destaco CABL-010 és CABL-013: Ezek a 2 és 5 méter hosszú, gyorsan leválasztható érzékelőkábelek a pneumatikus henger érzékelőihez csatlakoznak, hogy érzékeljék a bilincs zárt/nyitott helyzetét.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A Destaco 810-S pneumatikus leszorítóbilincset az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványok szerint gyártják, biztosítva a felhasználó biztonságát, a környezet egészségét és a bilincs kiváló teljesítményét.

Telepítés:

  • A Destaco 810-S pneumatikus billenőbilincs talpa menetes furatokkal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors felszereléshez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Destaco 810-S pneumatikus leszorító bilincs milyen további változatai érhetők el Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies ezt a pneumatikus bilincset G-1/8 méretű légnyílással rendelkező változatban kínálja (Destaco 810-SE) és egy U bar és 600 lb tartóképességű változata (Destaco 810-U).

K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?

A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.

K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?

A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.

K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?

V. A „tartóképesség” vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.

K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?

A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, amelyet a gyártási folyamat során mérnek. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, számos tényezőtől függően, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.

K. A márka kínál pneumatikus lenyomó bilincseket más konfigurációkban?

Az A. Destaco könnyű és közepes teljesítményű berendezések széles választékát is kínálja pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és anyagban kaphatók (alumínium / acél).

Termékváltozatok

TermékekModellPort méretTartóképességSzorító kar stílusHengerfuratSzorító kar hosszaMűködési ciklusMűködési hőmérséklet.Ár
DESTACO 810-U pneumatikus leszorító bilincs, kar hossza 3.57 hüvelyk, tartási kapacitása 600 font. | AC8PHX 3CXH9 810-U1/8 NPT600 font.U-Bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10 és 90 ° C között€488.24
DESTACO 810-UE pneumatikus leszorító bilincs, 600 lb tartási kapacitás | AJ8AXT 810-UE1/8600 font.U-Bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10 és 90 ° C között€504.51
DESTACO 810-SE pneumatikus lenyomó bilincs, 750 lb tartási kapacitás, | AJ8BGM 810-SE1/8750 font.Szilárd bár1.57 "3.57 "Korrekt/közepes-10 és 90 ° C között€538.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 810-S pneumatikus leszorító bilincs, 1/8 NPT légcsatlakozó, tömör rúd, 750 font
€712.35 /Mértékegység