A Destaco 807-U-RC egy csere pneumatikus leszorító bilincs a 807-U-hoz. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. A Destaco 807-U-RC pneumatikus bilincs levegővel működtetett hengereket alkalmaz a szorítónyomás kifejtésére és a munkadarabok helyén tartására. Alkalmas gyors rögzítésre ismétlődő gyártási műveleteknél. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. A Destaco 807-U-RC bilincseket kettős működésű pneumatikus hengerek működtetik, amelyek maximális szorítónyomása 145 psig. Ez a Destaco pneumatikus bilincs egy nem forgó hengerrel van felszerelve, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető, és egy mágneses dugattyúgyűrűvel van beépítve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Teljesen önálló, és a felhasználó biztonsága érdekében csak nyomásforrást igényel. Ez a pneumatikus lenyomó bilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-hornyos típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Zárt kialakítású pont- és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben. Csavarrögzítővel van felszerelve 375 fontig terjedő terhek kezelésére, és -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 807-U-RC pneumatikus leszorító bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a megfogás, a befogás, a rendszerellenőrzés, a rögzítés és tesztelés, a hegesztés, a CNC megmunkálás és a helymeghatározási alkalmazások a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszeriparban és az élelmiszeriparban. csomagolóipar.
Jellemzők:
- A Destaco 807-U-RC pneumatikus leszorító bilincs mágnesgyűrűs dugattyúval van felszerelve, amely pontos helyzetérzékelést tesz lehetővé.
- Beépített áramlásszabályozást tartalmaz a korlátlan légáramlás és a zökkenőmentes működés érdekében.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs egy karral rendelkezik, amely pneumatikus nyomást fejt ki a szorítófejre.
- A Destaco 807-U-RC csere pneumatikus bilincs egy U-rúd szorítókarral van beépítve a karhosszabbítások rögzítéséhez.
- A modellek érzékelők kerek vagy T-nyílású érzékelők elhelyezésére.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 807CYL cserehenger szerelvény: A hibás hengerek cseréjére szolgál, ha a régi elhasználódik vagy meghibásodik.
- Destaco 507107: Ezt a karimás alátétet a Destaco 807-U-RC pneumatikus leszorító bilinccsel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Ez a karimás alátét acélból készült, hogy szerkezeti merevséget biztosítson, és ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 807-U-RC csere pneumatikus billenőbilincs az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 807-U-RC pneumatikus billenőbilincs karimás alappal, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e magas hőmérsékletű pneumatikus bilincsek? Raptor Supplies?
V. Igen, magas hőmérsékletű pneumatikus bilincseket is árulunk. Egyszerűen adja hozzá a -HT-t a modellszám végéhez (az URL-ben), miközben a katalógusunkban böngészik
Destaco pneumatikus bilincsek. Példa:
807-U-HT a Destaco magas hőmérsékletű változata
807-U pneumatikus bilincs.
K. Mi az a pneumatikus bilincs?
V. A Destaco pneumatikus bilincsek hordozható bilincsek, amelyek ideálisak a folyamatos gyártási műveletek gyors rögzítéséhez.
K. Hogyan működnek a pneumatikus bilincsek?
A. A Destaco pneumatikus lenyomó bilincsek levegővel működtetett hengereket használnak az ideiglenes rögzítéshez.
K. A Destaco bilincsérzékelői vízállóak?
V. A Destaco induktív érzékelői védenek a portól, a heves esőtől és az erős vízsugártól, mivel az IP65 szabványnak megfelelően tervezték őket.
K. Milyen zsír használata javasolt a Destaco bilincsek újjáépítéséhez?
V. Ha pneumatikus hengertömítésekkel foglalkozik, javasoljuk, hogy használja a Magnalube G-t. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor egy tengelykapcsoló-zsír, például Mobil XTC használata javasolt.
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Hogyan kell használni a billenőbilincset?
V. Ahhoz, hogy a felhasználók a szorítólemezt a munkadarabbal összekapcsolhassák, előfordulhat, hogy le kell nyomniuk a kart. Ezt követően a bilincs automatikusan reteszelődik. Ez azt jelenti, hogy a munkadarab addig nem szabadul el, amíg fel nem húzza a kart.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. A billenőbilincs tartóereje kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.