Pneumatikus bilincsek levegővel működtetett hengereket használ a szorítónyomás kifejtésére és az ismétlődő befogást igénylő munkadarabok lenyomva tartására. A Destaco pneumatikus bilincsek alkalmasak összeszerelésre, hegesztésre és könnyű befogási műveletekre fém- és famegmunkálási alkalmazásokban. Destaco 807 sorozat A pneumatikus leszorító bilincsek a 207-es sorozatú kézi bilincsek pneumatikus változatai. Az érzékelők készen állnak mind a kerek, mind a T nyílás típusú érzékelők befogadására, és beépített áramláskorlátozó funkcióval rendelkeznek, amely kiküszöböli a külső áramlásszabályozás szükségességét. A Destaco 807-U-LC a Destaco 807-U bilincs elhasználódott vagy hibás szerelvényének cseréjére szolgál. Ez a bilincsegység U-rúddal van felszerelve, amely egy állítható orsót tartalmaz a munkadarabok rögzítéséhez. Kettős működésű pneumatikus hengerrel működtethető, amely mágnesgyűrűs dugattyúval rendelkezik a zavartalan működés és a helyzetérzékelés érdekében. Ez a pneumatikus henger 0.015 köbláb levegőt fogyaszt egy 1/8 NPT vagy G-1/8 porton keresztül, és legfeljebb 10 bar nyomást képes kezelni. A cserebilincs szerelvény maximális teherbírása 375 lb. Teljesen önálló és csak nyomásforrást igényel, így a felhasználó biztonságát és biztonságos működését biztosítja. Ennek a bilincsnek az alapján menetes rögzítőfuratok találhatók a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületekre. Raptor Supplies Ezt a bilincset magas üzemi hőmérsékletű és szilárd szorítórúddal rendelkező változatokban kínálja olyan műveletekhez, amelyeknél előre meghatározott helyen kell rögzíteni.
Felhasználás:
A Destaco 807-U-LC pneumatikus leszorítóbilincset különféle alkalmazásokhoz használják, mint például megfogás, szorítás, rendszerellenőrzés, rögzítés, tesztelés, hegesztés és összeszerelés az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 807-U-LC pneumatikus leszorító bilincs helyettesíti a Destaco 802-U bilincs régi vagy elhasználódott szerelvényét.
- Az orsó helyzetének rugalmas beállításához U szorítórúddal van felszerelve.
- Ennek a szorítórúdnak a hossza 2.51 hüvelyk és magassága 1.38 hüvelyk.
- Maximális tárolókapacitása 375 font.
- Ez a bilincs egy kart alkalmaz, amellyel pneumatikus nyomást fejt ki a levegővel működtetett pneumatikus hengerre, majd mozgatja a szorítókart.
- Tartalmaz karimás alátéteket a mellékelt orsó fix helyen történő meghúzásához.
- Ennek a bilincs-szerelvénynek az alján menetes rögzítőfuratok találhatók a gyors felszerelés érdekében egy sima munkadarabra/felületre.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 807CYL cserehenger-szerelvény: Ezek a hengeregységek a cserebilincs-szerelvényekhez rögzíthetők a 807-es sorozatú pneumatikus bilincsek elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
- Destaco 2007208-M: Raptor Supplies ezeket a lapos hegyű ragasztott neoprén orsókat szállítja a szorítórúdhoz való rögzítéshez és a munkadarabok lenyomásához.
- Destaco 507107: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 807-U-LC cserebilincshez rögzítve az orsó rögzített helyen történő meghúzására használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 807-U-LC pneumatikus leszorító bilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak, így biztosítva a felhasználó biztonságát, a környezet egészségét és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 807-U-LC pneumatikus billenőbilincs talpa menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 807-U-LC cserebilincs szerelvény milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Ezt a pneumatikus bilincset szilárd bilincskaros változatban is kínálja, és 500 font maximális tartóképességgel rendelkezik.
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az átépítéshez?
V. A Destaco mechanikus bilincsekhez tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t kell használni, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, amelyet a gyártási folyamat során mérnek. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényezőtől függően, mint például a csatlakoztatott orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. A márka kínál pneumatikus lenyomó bilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco könnyű és közepes teljesítményű berendezések széles választékát is kínálja pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és anyagban kaphatók (alumínium / acél).