Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 807-S-RC csere pneumatikus billenőbilincs, 1/8 hüvelykes NPT port, tömör rúdstílus

Raktáron
Tétel: AJ8AZL Modell: 807-S-RC

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€99.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere bilincs
Bár stílusSzilárd
Clamp Bar Nyitás103 fok
Szerelési tájolásVízszintes
Nyitás103 fok
Port méret1/8 NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)23.7
Hajószélesség (cm)5.23
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 807-S-RC pneumatikus lenyomó bilincs a munkadarabok helyben tartására / rögzítésére szolgál. Ez a pneumatikus billenőbilincs ideális választás könnyű szerelési és hegesztési műveletekhez fém- és famegmunkálási alkalmazásokban. Masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben. Ez a billenőbilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályzóval rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a működés során. Mágnesgyűrűs dugattyúja precíz dugattyúhelyzet érzékelést tesz lehetővé, ezáltal pontos rögzítést biztosít. A Destaco pneumatikus billenőbilincs karimás talpa két pár rögzítő furattal és csavarral rendelkezik, amelyek segítségével a bilincs sík felületre / munkapadra rögzíthető. Olyan helyzetekben, amikor a bilincset el kell távolítani vagy át kell helyezni, egyszerűen eltávolítható a csavarok kicsavarásával egy egyszerű csavarhúzóval. Destaco 807 sorozatú bilincsek U-stílusú szorítókar változatban is elérhetők Raptor Supplies.

Felhasználás:

A Destaco 807-S-RC pneumatikus lenyomó bilincs alkalmas könnyű terhelésű pneumatikus befogási műveletekre hegesztési és szerelési alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A Destaco 807-S-RC pneumatikus lenyomó bilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályozóval rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a működés során.
  • Masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben. Ezt a tömör stílusú szorítórudat csavarrögzítővel együtt használják a munkadarab biztonságos rögzítésének biztosítására.
  • A Destaco pneumatikus leszorító bilincs peremes talpán két pár rögzítőfurat és csavar található, amelyek segítségével a bilincs sima felületre / munkapadra rögzíthető.
  • Mágneses gyűrűs dugattyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos dugattyú helyzetérzékelést a pontos rögzítéshez.

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco csavarrögzítők: Ezeket a Destaco 807-S-RC pneumatikus lenyomó bilincsek törött / elhasználódott rögzítőinek cseréjére használják.
  • Destaco 807-S-LC: Ezeket a cserebilincs-szerelvényeket a Destaco 807-S-RC pneumatikus leszorító bilincs sérült bilincsegységeinek cseréjére használják.
  • Destaco CABL-010 és CABL-013: Ez a 807-S-RC bilincs kompatibilis a gyorscsatlakozós (2 mm-es és 5 mm-es) hosszabbítókábelekkel (CABL-010 és CABL-013), hogy rugalmasan állítható legyen a hossz és a magasság. Olyan területekre tervezték, ahol több rögzítési pontra van szükség.
  • Ez a cserebilincs kerek (810169) vagy T-nyílású (8EA-109-1) érzékelőkhöz használható.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A Destaco 807-S-RC pneumatikus leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.

Telepítés:

  • A Destaco 807-S-RC pneumatikus leszorító bilincs két pár rögzítő furattal rendelkezik az alapon, és sík felületre/munkaasztalra szerelhető. Olyan helyzetekben, amikor a bilincset el kell távolítani vagy át kell helyezni, egyszerűen eltávolítható a csavarok kicsavarásával egy egyszerű csavarhúzóval.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Kínál-e a márka pneumatikus lenyomó bilincseket más stílusokban?

V. Igen, a Destaco 807-S-RC, tömör rúd típusú pneumatikus leszorító bilincs mellett a márka U bar típusú pneumatikus bilincseket is kínál (Destaco 807-U pneumatikus bilincs).

K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?

A. A Destaco pneumatikus lenyomó bilincsek pneumatikusan működtetett bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz, például hegesztéshez, famegmunkáláshoz, feszítőeszközökhöz, valamint összeszerelési és tesztelési műveletekhez használnak.

K. Hogyan működnek a pneumatikus billenőbilincsek?

A. A pneumatikus lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 807-S-RC bilincs, dugattyús típusú pneumatikus hengerrel rendelkeznek, a levegőellátó vezetéket egy bemeneti nyíláson keresztül táplálják a szorítóhengerbe. A bemeneti levegőellátás beállításával a kéz nélküli rögzítési műveletet lehet elérni.

K. Mit jelent a szorítóerő?

A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?

V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.

K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?

V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.

K. A márka kínál pneumatikus lenyomó bilincseket más konfigurációkban?

V. Igen, a felhasználók sokféle könnyű és közepes teljesítmény közül is választhatnak pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és konstrukcióban kaphatók (alumínium / acél).

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DESTACO 807-U-RC csere pneumatikus billenőbilincs, 103 fokos nyitás, tömör rúd | AJ8AYW 807-U-RC€99.07
DESTACO 807-S-LC csere pneumatikus billenőbilincs, 145 PSI nyomás, zárt kivitel | AJ8BCU 807-S-LC€151.98
DESTACO 807-U-LC cserebilincs, 807-es sorozatú pneumatikus bilincs, 375 font | AJ8BGN 807-U-LC€149.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 807-S-RC csere pneumatikus billenőbilincs, 1/8 hüvelykes NPT port, tömör rúdstílus
€99.07 /Mértékegység