A Destaco 807-S-LC pneumatikus billenőbilincs egy cserebilincs, amelyet a Destaco 807-S és 807-SE modellekhez kell használni, ha ezek a modellek nem működnek megfelelően, vagy elavulnak. Ideális gyors rögzítési, rögzítési és tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs levegővel működtetett hengereket alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarabok helyben tartására, és gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Ezt a pneumatikus billenőbilincset egy kettős működésű pneumatikus henger működteti, amelynek maximális szorítónyomása 145 psig. A Destaco 807-S-LC pneumatikus billenőbilincs egy nem elforduló hengerrel van felszerelve, amely könnyen keményen rögzíthető a rögzítésekbe, és egy mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Az egység teljesen önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel. Ezenkívül zárt kialakítású ponthegesztéshez és MIG-hegesztéshez piszkos munkakörnyezetben. A Destaco 807-S-LC pneumatikus lenyomó bilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-hornyos típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Egy csavarrögzítővel van beépítve akár 500 font súlyú terhek kezelésére, és -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 807-S-LC pneumatikus billenőbilincset az automatizálásban, a repülőgépiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint az autóiparban használják rögzítésre, tesztelésre és könnyű hegesztésre.
Jellemzők:
- A Destaco 807-S-LC pneumatikus billenőbilincs ideálisan alkalmas az érzékelőre a kerek T-hornyos típusú hengerekhez, hogy alacsony profilú rögzítést és egyszerű felszerelést biztosítson.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal rendelkezik, hogy a bilincs mechanikusan reteszelve maradjon még teljes légnyomásveszteség esetén is.
- Ez a pneumatikus lenyomó bilincs beépített áramlásszabályzóval van felszerelve, hogy kiküszöbölje a külső áramlásszabályozást.
- A Destaco 807-S-LC pneumatikus billenőbilincs egy mágneses dugattyúgyűrűvel van beépítve a helyzetérzékelés érdekében.
- A bilincs -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhet.
- A Destaco 807-S-LC pneumatikus billenőbilincs 500 lb-ig képes kezelni.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810169: Ezt a hosszabbító kábelkészletet és a csatlakozó anyát úgy tervezték, hogy egy 4 mm-es kerek horonnyal rendelkező hengerre szereljék fel. Ez a kerek reed kapcsoló gyorsleválasztó kábellel a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrűn keresztül működik. LED-del rendelkezik a problémamentes beállítás érdekében, és -10 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten is üzemeltethető.
- Destaco 8EA-109-1: Ez a T-nyílású reed kapcsoló gyorsleválasztó kábellel az egyszerű beállítás érdekében LED-del van felszerelve, és -14 és 140 Fahrenheit fok között üzemeltethető.
- Destaco 807-S és 807-SE: A márka 807-S-LC pneumatikus billenőbilincse kiválóan alkalmas az elhasználódott vagy nem működő 807-S és 807-SE modellek cseréjére.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 807-S-LC pneumatikus billenőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minősítéssel rendelkezik, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco 807-S-LC pneumatikus billenőbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.