A Destaco 8031 pneumatikus leszorító bilincs, más néven pneumatikus bilincs vagy pneumatikus billenőbilincs, egy pneumatikus hengert egy billenőmechanizmussal kombinál, és a munkadarabok rögzítésére és rögzítésére szolgál az autóiparban és a repülőgépiparban végzett összeszerelési és hegesztési alkalmazásokban. Az egység teljesen önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel. Zárt kialakítású ponthegesztéshez és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben. A Destaco 8031 pneumatikus leszorító bilincs érzékelő készen áll a kerek stílusú érzékelőkhöz, és akár 2000 lb-ig képes elviselni a munkaterhelést. Ez a 8031 pneumatikus leszorító bilincs kompatibilis a gyorscsatlakozós (2 mm-es és 5 mm-es) hosszabbítókábelekkel a hossz és a rugalmas beállítás érdekében. magasságú, és olyan helyekre alkalmas, ahol több rögzítési pontra van szükség. Ezenkívül szükség van egy kerek reed kapcsolóra, gyorsleválasztó kábellel, amelyet a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrű működtet.
Felhasználás:
A Destaco 8031 pneumatikus leszorító bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is adaptálható, mint az összeszerelés, hegesztés és nagy igénybevételű gyártás az autóiparban és a repülőgépiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 8031 pneumatikus leszorító bilincs 2000 lb maximális tartási kapacitást kínál.
- Az egység teljesen zárt és kompakt kialakítású, így a legszennyezettebb környezetben is használható.
- Az érzékelő készen áll a kerek stílusú érzékelőkhöz, a könnyű felszerelés és az alacsony profilú felszerelés érdekében.
- A bilincs egy pneumatikus hengerből áll, és lefelé irányuló szorítóerőt fejt ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco CABL-010 és CABL-013: A gyorscsatlakozó hosszabbítókábelek [2 mm-es (CABL-010) és 5 mm-es (CABL-013) kábelhosszúságok] rugalmas hossz- és magasságállítást tesznek lehetővé, és alkalmasak olyan területekre, ahol több rögzítési pont szükségesek.
- Destaco 810169: A kör alakú reed kapcsolók gyorsleválasztó kábelekkel a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrűvel működtethetők.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 8031 pneumatikus leszorító bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 8031 pneumatikus leszorító bilincs menetes testtel rendelkezik a bilincs átmenő rögzítéséhez a felületre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus bilincsek?
V. A Destaco pneumatikus bilincsek levegővel működtetett hengereket használnak a szorítómechanizmus működtetéséhez. Folyamatos gyártási műveletek gyors rögzítésére és ideiglenes rögzítésre alkalmasak.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.