A Destaco 803-ME pneumatikus, egyenes vonalú bilincs, más néven pneumatikus billenőbilincs, egyenes vonalú billenő befogást használ, amely ideális rögzítési és tesztelési, hegesztési és összeszerelési alkalmazásokhoz a fémmegmunkálás, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a pneumatikus bilincs sűrített levegővel szorító nyomást fejt ki a munkadarabok helyén tartására, és pneumatikus hengerrel van felszerelve bemeneti csatlakozóval a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz. Az egyenes bilincs egy karral rendelkezik, amellyel pneumatikus nyomást fejthet ki a szorítófejre, és gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Ez a pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályzóval is rendelkezik a zavartalan működés érdekében, és mágneses dugattyúgyűrűvel a pontos helyzetérzékelés érdekében. T-slot (8EA-109-1) vagy kerek (810169) stílusú érzékelők befogadására alkalmas. A Destaco 803-ME pneumatikus billenőbilincs ergonomikus kialakítású, amely lehetővé teszi 600 kg-os maximális terhelés kezelését -272.15 és 14 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.
Felhasználás:
A 803-ME Destaco pneumatikus lenyomható billenőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés, rögzítés és tesztelés, CNC megmunkálás, műanyag fröccsöntés és könnyű préselés az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 803-ME pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályzókkal rendelkezik a külső áramlásszabályozás kiküszöbölése és a zavartalan működés érdekében.
- Mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- Érzékelőkész kialakítással van felszerelve kerek vagy T-hornyos típusú hengerekhez, hogy lehetővé tegye a könnyű felszerelést és az alacsony profilú rögzítést.
- Ez a bilincs M8-as dugattyúmenettel rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítés érdekében.
- -14 és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik.
- A Destaco 803-ME pneumatikus egyenes bilincs akár 145 psig bemeneti légnyomást biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8EA-109-1 és 810169: A márka 803-ME pneumatikus egyenes bilincse T-nyílású (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelőkhöz illeszkedik.
- Destaco 803-M-LC: Ezek a cserebilincs-szerelvények alternatívát kínálnak a 803-ME bilincshez, ha az utóbbi elhasználódott.
- Destaco 802450-32-1-00: Ezeket a cseretömítéskészleteket a márka 803-ME pneumatikus bilincseivel együtt használják a bilincsek akadálytalan működése érdekében.
- Destaco 807CYL: Ezeket a cserehenger-szerelvényeket belülről kenik az élettartam növelése érdekében. Nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokat biztosítanak.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 803-ME pneumatikus egyenes vonalú bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a maximális felhasználói biztonságot és a bilincs minőségi teljesítményét.
Telepítés:
- Ez a Destaco 803-ME pneumatikus, egyenes vonalú bilincs karimás talppal rendelkezik, amely menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus bilincs?
V. A Destaco pneumatikus bilincsek hordozható pneumatikus bilincsek, amelyek ideálisak a folyamatos gyártási műveletek gyors rögzítéséhez.
K. Mi a feladata a pneumatikus bilincseknek?
V. A Destaco pneumatikus, egyenes vonalú bilincsek levegővel működtetett hengereket használnak az ideiglenes rögzítéshez, és ideálisak a gyors rögzítéshez folyamatos gyártási műveletek során.
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A pneumatikus billenőbilincsek sűrített levegőt használnak, nem pedig mechanikus erőt a szorítóerő kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák. Működtetésük kettős működésű pneumatikus hengerrel történik.
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket is?
V. Igen, a Destaco induktív érzékelőket is kínál, amelyeket kifejezetten az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet nyújtsanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.