A Destaco 8007-EHR pneumatikus billenőbilincs, más néven pneumatikus leszorító bilincs, ideális a gyors rögzítéshez az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Levegőműködtetésű hengereket használ a szorítónyomás kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsa, és gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Ez a hordozható bilincs billenőmechanizmussal van felszerelve, hogy a bilincs mechanikusan reteszelve maradjon még légnyomáscsökkenés esetén is. Teljesen önálló és csak nyomásforrást igényel. A tömör szorítórúd és az edzett csapok és perselyek minden forgásponton biztosítják az egység tartósságát. A Destaco 8007-EHR pneumatikus lenyomó bilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Csavarrögzítővel van felszerelve 830 lb-ig terjedő terhek kezelésére, és -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető. Ez a Destaco pneumatikus billenőbilincs egy nem forgó hengerrel van felszerelve, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető. szerelvények, és mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Zárt kialakítású pont- és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben.
Felhasználás:
A Destaco 8007-EHR pneumatikus leszorító bilincs ideális rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 8007-EHR pneumatikus leszorító bilincs érzékelőkész funkcióval rendelkezik kerek vagy T-hornyos típusú hengerekhez, hogy alacsony profilú rögzítést és egyszerű felszerelést biztosítson.
- A beépített áramlásszabályozó rendszer kiküszöböli a külső áramlásszabályozást.
- Ez a Destaco pneumatikus leszorító bilincs akár 830 lb terhelést is képes kezelni.
- Edzett csapokat és perselyeket tartalmaz minden forgásponton a fokozott tartósság érdekében.
- A Destaco 8007-EHR pneumatikus billenőbilincs tömör szorítórúddal rendelkezik, amely többféle alkalmazáshoz is megfelel.
- Ez a bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a helyzetérzékeléshez.
- -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten képes működni.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco CABL-010 és CABL-013: A CABL-010 (2 mm) és CABL-013 (5 mm) gyorscsatlakozó hosszabbító kábelek rugalmas hossz- és magasságállítást tesznek lehetővé, és olyan területekre tervezték, ahol több rögzítési pontra van szükség. .
- Destaco 8EA-109-1 és 810169: Ez a 8007-EHR pneumatikus leszorító bilincs T-nyílású (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelők befogadására alkalmas. Nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz használják.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 8007-EHR pneumatikus billenőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco 8007-EHR pneumatikus billenőbilincs alacsony profilú rögzítést és könnyű felszerelést kínál. Az alaplemezen menetes furatok találhatók a bilincs sima felületre rögzítéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.