A Destaco 8007-E pneumatikus billenőbilincs, más néven pneumatikus lenyomó bilincs, ideális gyors rögzítéshez, rögzítéshez és teszteléshez, összeszereléshez és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Levegővel működtetett hengert használ a szorítónyomás kifejtésére és a munkadarabok helyén tartására. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel, és egy billenő mechanizmussal van felszerelve, amely mechanikusan reteszelve tartja a bilincset még légnyomásvesztés esetén is. Az egység teljesen önálló, és csak nyomásforrást igényel. Ezenkívül szilárd szorítórúddal rendelkezik, amely megfelel a többféle alkalmazási követelménynek, valamint edzett csapokkal és perselyekkel minden forgásponton a tartósság érdekében. A Destaco 8007-E pneumatikus lenyomó bilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-horony típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Ez a bilincs egy csavarrögzítővel van felszerelve 830 lb-ig terjedő terhek kezelésére, és -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető. A Destaco pneumatikus billenőbilincs egy nem forgó hengerrel van felszerelve, amely könnyen keményen behelyezhető szerelvények, és egy mágneses dugattyúgyűrűvel van beépítve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Zárt kialakítású pont- és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben.
Felhasználás:
A Destaco 8007-E pneumatikus leszorító bilincs ideális rögzítési és tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 8007-E pneumatikus leszorító bilincs érzékelőkész funkcióval rendelkezik kerek vagy T-hornyos típusú hengerekhez, hogy alacsony profilú rögzítést és egyszerű felszerelést biztosítson.
- A beépített áramlásszabályozó rendszer kiküszöböli a külső áramlásszabályozást.
- Ez a bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a helyzetérzékeléshez.
- -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten képes működni.
- Ez a Destaco pneumatikus leszorító bilincs akár 830 lb terhelést is képes kezelni.
- Edzett csapokat és perselyeket tartalmaz minden forgásponton a fokozott tartósság érdekében.
- A Destaco 8007-E pneumatikus billenőbilincs tömör szorítórúddal van ellátva, amely többféle alkalmazáshoz is megfelel.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco CABL-010 és CABL-013: A CABL-010 (2 mm) és CABL-013 (5 mm) gyorscsatlakozó hosszabbítókábelek rugalmas hossz- és magasságállítást tesznek lehetővé, és olyan területekre tervezték, ahol több rögzítési pontra van szükség.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 8007-E pneumatikus billenőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minősítéssel rendelkezik, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco 8007-E pneumatikus billenőbilincs alacsony profilú rögzítést és egyszerű rögzítést kínál. Az alaplemezen menetes furatok találhatók a bilincs sima felületre rögzítéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.