A Destaco 800 pneumatikus visszahúzó bilincs a kar löketét használja, hogy egyenesen előre mozogjon és lefelé forogjon, hogy szorító nyomást fejtsen ki a munkadarabokra az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezt a kompakt és alacsony profilú bilincset szűk helyekre való felszerelésre tervezték, és egyenletes szorítóerőt biztosít a teljes löket során. Különböző vastagságú munkadarabok rögzítésére és tesztelésére, könnyű megmunkálásra, hegesztésre és összeszerelésre alkalmas. A Destaco 800 pneumatikus visszahúzó bilincs egyetlen működésű funkcióval rendelkezik a levegő előrehaladása és a rugó visszahúzása érdekében. Ez az egyszeres működésű funkció levegő segítségével mozgatja a hengerdugattyúrudat egy irányba a munkadarab rögzítéséhez. Ezt követően a rugófüggvény felhasználásával a visszatérő hatás érhető el. A bilincs akár 1500 lb erőt is képes kifejteni 70 és 150 psi közötti nyomáson. Ez a Destaco 800 pneumatikus visszahúzó bilincs 1/4 NPT légnyílással van beépítve, hogy kiváló tömítést biztosítson, és kompatibilis a 800 pneumatikus billenőbilincs javítókészletekkel a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz.
Felhasználás:
A Destaco 800 pneumatikus visszahúzó bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, fúrás, könnyű megmunkálás, rögzítés és ellenőrzés, valamint összeszerelés az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 800 pneumatikus visszahúzó bilincs egy kompakt, alacsony profilú egység szűk helyekre történő felszerelésre.
- Egyenletes szorítóerőt biztosít a teljes 0.5 hüvelykes löket során.
- Ez a bilincs különböző vastagságú munkadarabok rögzítésére szolgál.
- Akár 1500 lb erő kifejtésére is képes 70 és 150 psi közötti nyomáson.
- A bilincs 1/4 NPT légnyílással van beépítve a kiváló tömítés érdekében.
- A Destaco 800 pneumatikus visszahúzó bilincs egyetlen működésű funkcióval rendelkezik a levegő előretolására és a rugó visszahúzására, hogy kevesebb sűrített levegőt használjon fel és huzalozást igényel.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco javítókészletek: Ezeket a Destaco 800-as sorozatú pneumatikus billenőbilincs-javítókészleteket a márka 800-as pneumatikus visszahúzó bilincséhez tervezték a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 800 pneumatikus visszahúzó bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 800 pneumatikus visszahúzó bilincs menetes furatokkal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a pneumatikus visszahúzó bilincsek?
V. A Destaco pneumatikus visszahúzó bilincseinek olyan karjai vannak, amelyek teljesen visszahúzódnak a ki- és berakodáshoz, majd egyenesen előre mozognak, majd később lefelé forgatva tartják a munkadarabokat.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a feladata a pneumatikus hengernek?
V. A Destaco pneumatikus hengerei olyan mechanikus eszközök, amelyek sűrített gázt használnak fel, hogy erőt hozzon létre, lineáris, oda-vissza mozgásban.
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.