A Destaco 630-R egyenes vonalú szorítóbilincs a szorítóerő oldalra, nem pedig felülről történő kifejtésére szolgál, így a munkadarabokat korlátozott helyen rögzíti. Olyan alkalmazásokhoz ajánlott, mint a fémmegmunkálás, famegmunkálás, hegesztés, tesztelés, rögzítés, műanyag fröccsöntés, CNC megmunkálás, autóalkatrészek összeszerelése és ipari berendezések fűző/könnyű préselése. Ez az egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs felszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot mind az egyes alkatrészek, mind a tömeggyártás során. A Destaco 630-R egyenes vonalú bilincs behúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető, és karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. Ez az egyenes vonalú bilincs menetes dugattyúval rendelkezik, amely illeszkedik a hatlapfejű orsóegységhez, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható. A Destaco 630-R egyenes vonalú bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs 2500 lb-ig képes ellenállni a terhelésnek, és kompatibilis a márka 210203 orsójával, hogy nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat, valamint optimális szorítóerőt biztosítson. A Destaco 630-R egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
Felhasználás:
A Destaco 630-R egyenes vonalú szorítóbilincs ideális CNC megmunkáláshoz, autóalkatrészek összeszereléséhez és rögzítés-ellenőrzéséhez a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 630-R egyenes vonalú bilincs fordított fogantyúval rendelkezik, hogy a fogantyút kívül maradjon a munkaterületen.
- Ez az egyenes vonalú bilincs visszahúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető.
- A Destaco 630-R egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Ez az egyenes vonalú bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 630-R egyenes vonalú bilincs kompatibilis a Destaco 210203-M hatlapfejű orsóval.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 630-R egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték a környezeti egészség, a maximális felhasználói biztonság és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 630-R egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, különböző tartási kapacitással. Egy adott billenőbilincs kapacitása a munkapad és a szorítólemez közötti távolság kiszámításával mérhető (a legmagasabb pozícióban).
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamata során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mit csinál az orsók más változatai? Raptor Supplies ajánlat?
A. Raptor Supplies Destaco lapos hegyű ragasztott orsókat, forgótalpú orsókat, kerek kötésű orsókat és hatlapfejű orsókat kínál.