36: 1 /23: 1 erőt (tolóerőt) és alkalmazott erőt (húzóerőt) biztosít.Kompatibilis tartozékok:
- Hatlapfejű orsó (Destaco 210203-M) ajánlott a Destaco 630-M bilincs dugattyújába való beillesztéshez a munkadarabok biztonságos rögzítése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 630-M egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a felhasználói biztonság, a környezeti egészség és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 630-M egyenes vonalú bilincs felületre szerelhető 3 pár menetes furat segítségével a bilincs peremes alján a biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 630-M bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincs-változatokat kínálja 3/8-16 (birodalmi) menettel (630). A Destaco hasonló bilincset is szállít a Toggle Lock Plus funkcióval (630-MR), hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. A Destaco 630-M bilincshez kapcsolódó további változatokért tekintse meg a Destaco 630 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmus használatának a Destaco kézi bilincsekben?
V. Egyes Destaco kézi bilincsek rendelkeznek a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy a bilincsek a középső billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei vibrációs környezetben mozognak vagy fel vannak fordítva. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. A Destaco bilincsek korrózióállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet okozta kopásnak és rozsdásodásnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy hol kell megragadnia.
K. Eltávolíthatjuk a Destaco bilincsek fogantyúit?
A. A legtöbb Destaco bilincs fogókkal rendelkezik, amelyek könnyen eltávolíthatók, ha lecsúsztatják őket. De egyes fogantyúk vinylbe merülnek, hogy illeszkedjenek az alatta lévő fogantyúhoz, és ezért levágni kell őket, hogy eltávolítsák őket.
K. A Destaco bilincsek teherbírása emelési és/vagy emelési alkalmazásokhoz használható?
V. Nem, a Destaco bilincseket nem emelési vagy emelési alkalmazásokhoz tervezték.
K. Szállítja-e a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az ügyfelek igényeinek/alkalmazásainak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a fogantyúk különböző színeitől a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.